絞り込み
ブランド
  • RS PRO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(56)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

圧力センサ :「PRO」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO, 圧力センサ RS PRORS PRO, 圧力センサRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
最小圧力 = 5バールプロセス接続 = G1/4電気的接続 = M2 (DINプラグ)動作温度 Min = -25℃RS PRO 14
RoHS指令(10物質対応)対応
磁気シリンダセンサ RS PRO RS PRO磁気シリンダセンサ RS PRORS PRO
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
RS Proマグネットリードスイッチ、2.5 m 3ワイヤPVCケーブル、エアシリンダ用。
仕様タイプ = PNPホール供給電圧 = 10 to 30V dcLEDインジケータ = あり使用 = NO互換性 = 空圧式アクチュエータ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ RS PRORS PRO, 圧力センサRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
最小圧力 = 20バールプロセス接続 = G1/4電気的接続 = M2 (DINプラグ)動作温度 Max = +85℃RS PRO V14
RoHS指令(10物質対応)対応
磁気シリンダセンサ RS PRO RS PRO磁気シリンダセンサ RS PRORS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
RS Proマグネットリードスイッチ、2.5 m 2ワイヤPVCケーブル、エアシリンダ用。
仕様タイプ = リード供給電圧 = 3 to 130V ac/dcLEDインジケータ = あり使用 = NO互換性 = 空圧式アクチュエータ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ RS PRORS PRO, 圧力センサRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
最小圧力 = 10バールプロセス接続 = G1/4電気的接続 = M2 (DINプラグ)動作温度 Max = +85℃F4シリーズ - ステンレススチール. RSのステンレススチール製の調整可能な圧力スイッチです。 油圧式と空圧式の両方の用途に対応した圧力スイッチは、システムによって指定された圧力に達すると、電気信号を出力します。 切り替え圧力は、圧力スイッチの中央に配置されたねじを回転するだけで、多様なセットポイントに適するように調整できます。 過圧による損傷を防止するため、機械的な停止機能を装備. 任意の方向に取り付け可能 精度: 設定圧力の4 % 固定ヒステリシス: 10-25 % (タイプによって異なる) DIN43650準拠の電気接続
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 絶対 スレッド RS PRORS PRO, 圧力センサ, 絶対 スレッドRS PRO
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 相対 スレッド RS PRORS PRO, 圧力センサ, 相対 スレッドRS PRO
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 250バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール実装タイプ = スレッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネルRS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 35バール許容差 = ±0.25 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル RS PRORS PRO, 圧力センサ, 相対 パネルRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 100バール許容差 = 0.5出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール実装タイプ = パネルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み RS PRORS PRO, 圧力センサ, 絶対 ねじ込みRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2B EN837電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L実装タイプ = ねじ込み℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込みRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 250バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2B EN837電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込みRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4B ISO 1179-2電気的接続 = 丸型航空機IEC61076-2-101シリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ スレッド RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ スレッドRS PRO
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 25バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ スレッド RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ スレッドRS PRO
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 相対 スレッド RS PRORS PRO, 圧力センサ, 相対 スレッドRS PRO
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 100バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み RS PRORS PRO, 圧力センサ, 絶対 ねじ込みRS PRO
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0.8バール最大圧力の読み = 1.2バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル RS PRORS PRO, 圧力センサ, 相対 パネルRS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 200バール許容差 = ±0.5 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネルRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 0.2バール許容差 = ±1.0 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込みRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = 丸型航空機IEC61076-2-101シリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込みRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2B EN837電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込みRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Max = 85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込みRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4B EN387電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L実装タイプ = ねじ込み℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込みRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 250バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Max = 85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込みRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 60 V dc材質 = ステンレススチール316L実装タイプ = ねじ込み℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込みRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 2.5バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、流体プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ スレッド RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ スレッドRS PRO
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 0.25バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール実装タイプ = スレッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル RS PRORS PRO, 圧力センサ, 相対 パネルRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 70バール許容差 = ±0.5 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネルRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 7バール許容差 = ±0.25 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 相対 パネル RS PRORS PRO, 圧力センサ, 相対 パネルRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 350バール許容差 = ±0.5 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネルRS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.25 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込みRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 160バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Max = 85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込みRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 1バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 9 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込みRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 2.5バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4B ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネルRS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 20バール許容差 = ±0.25 %出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネルRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 1バール許容差 = ±0.25%出力タイプ = I2Cメディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体電源電圧 = 3.3 V dcインターフェイス = 5ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込みRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2A ISO 1179-2電気的接続 = 丸型航空機IEC61076-2-101シリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込みRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込みRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 2.5バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2B ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み RS PRORS PRO, 圧力センサ, 絶対 ねじ込みRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/2B EN837電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み RS PRORS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込みRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 160バール許容差 = ±0.5 %FSメディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水プロセス接続 = G1/4A ISO 1179-2電気的接続 = アングルDIN175301-803Aシリーズ = M20電源電圧 = 8 → 30 V dc材質 = ステンレススチール316L動作温度 Max = 85℃RoHS指令(10物質対応)対応

圧力・流量センサ』には他にこんなカテゴリがあります

ro水特集
おすすめ人気ランキング
圧力センサ