4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様圧力の読取りタイプ:相対、メディアは、測定:ガス、液面 シリーズA-10 出力電圧(V)DC0~10、DC0~5 接続電気接続:L型電気コネクタ、フォームA及びフォームCタイプ、円型コネクタ、M12×1、ケーブル接続2m 電源電圧(V)14~30 コード219-7480 出力電流(mA)4~20 許容差0.5% 最大圧力(bar)10 アズワン品番65-7324-83 IP等級IP65 プロセス接続G1/4A DIN3852-E、1/4NPT及びその他 最小圧力(bar)0 出力タイプアナログ
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

『圧力・流量センサ』には他にこんなカテゴリがあります