軒先アンテナ :「塩害」の検索結果
関連キーワード
オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。BL認定機器。大型コーナー反射器採用により高利得、高前後比、シャープな指向特性で確実に電波を受信します。ステンレス仕様 塩害地区などでも長期間使用できます。
共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。アンテナ本体、ボルト・ナット類はステンレス製、金具類は溶融亜鉛メッキ処理のため、塩害地区でも長期間安心してご使用いただけます。防水キャップ付属。BL認定品
付属品防水キャップ
材質ステンレス仕様
質量(kg)3.9
外形寸法(mm)680×500×1590
出力インピーダンス(Ω)75
適合マスト径(Φmm)32~62
素子数20素子
前後比(dB)15以上
動作利得(dB)8.0以上(470~578MHz)、9.0以上(578~710MHz)
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
半値幅(度)55以下(470~578MHz)、50以下(578~710MHz)
1個
¥82,980
税込¥91,278
8日以内出荷
付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド各1
質量(kg)1.2
タイプ塩害対策モデル(ステンレス)
外形寸法(mm)518×340×1374
出力インピーダンス(Ω)75
適合地域中電界・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数20素子
前後比(dB)19~28
動作利得(dB)8.5~13.8
受信チャンネル(ch)UHF13~52
半値幅(度)28~52
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1
質量(kg)1.05
タイプ塩害対策モデル(ステンレス)
外形寸法(mm)518×340×1014
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~710MHz
適合地域中電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数14素子
前後比(dB)17~28
動作利得(dB)8~12.5
受信チャンネル(ch)13~52
半値幅(度)34~57
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド各1
質量(kg)0.98
タイプ塩害対策モデル(溶解亜鉛メッキ)
外形寸法(mm)518×340×1374
出力インピーダンス(Ω)75
適合地域中電界・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数20素子
前後比(dB)19~28
動作利得(dB)8.5~13.8
受信チャンネル(ch)UHF13~52
半値幅(度)28~52
1台
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド×各1
質量(kg)0.85
タイプ塩害対策モデル(溶解亜鉛メッキ)
外形寸法(mm)518×340×1014
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~710MHz
適合地域中電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数14素子
前後比(dB)17~28
動作利得(dB)8~12.5
受信チャンネル(ch)13~52
半値幅(度)34~57
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
『UHFアンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
- 軒先アンテナ
- 平面アンテナ
テレビ受信用機器 の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。