軒先アンテナ :「軒先」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「素子数」から絞り込む
14(2)
20(3)
全長が短く小型な高性能UHFオールチャンネル型アンテナです。
前後比特性に優れ、アンテナ後方からの妨害波に威力を発揮します。
アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。
水平・垂直偏波対応品です。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直用
付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)
種別ホーム用
適合マスト径(Φmm)22~48.6
電圧定在波比2.5以下
インピーダンス(Ω)75(F形)
スタック導波器により微弱なUHF電波を確実に捉え、良好な画像が得られます。
UHFオールチャンネル型アンテナです。
動作利得、前後比に優れた超高性能受信アンテナです。
アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。
水平・垂直偏波対応品です。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直用
付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)
種別ホーム用
質量(kg)2.1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)544×373×1870
適合マスト径(Φmm)22~48.6
素子数20
前後比(dB)18~28
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)9.6~15.7
インピーダンス(Ω)75(F形)
1台
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
UHF帯域の受信チャンネルをローチャンネルに限定し、14素子パラスタック型を採用することで、利得を向上した超高性能アンテナです。
パラスタック型アンテナとしては小型化を実現、全長約1mとコンパクトなサイズのため、マスト取付作業の負担を軽減します。
アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。
水平・垂直偏波対応品です。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
受信チャンネル(ch)13~34
偏波水平・垂直用
付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)
種別ホーム用
質量(kg)1.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)544×390×1170
適合地域中電界
適合マスト径(Φmm)22~48.6
素子数14
前後比(dB)18~27
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)11.0~13.5
インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
給電部は完全防水機構で耐候性、耐衝撃性などUHF共同受信用アンテナとして必要なすべての条件を備えています。
高利得が得られるコーナー型反射器を採用しています。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
受信チャンネル(ch)UHF13~52
偏波水平・垂直用
付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)
種別共同受信用
質量(kg)1.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×380×1600
適合地域中電界・弱電界
適合マスト径(Φmm)32~60.5
素子数20
前後比(dB)16~28
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)7.6~13.5
受風面積(m2)0.13
インピーダンス(Ω)75(F形)
半値幅(度)±26.5~±12.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『UHFアンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
- 軒先アンテナ
- 平面アンテナ
UHFアンテナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。