14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
偏波から絞り込む
室内アンテナ(ブースタ内蔵) 日本アンテナ室内アンテナ(ブースタ内蔵)日本アンテナ(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
受信環境により地上デジタル放送受信可能
受信チャンネル(ch)13~52付属品専用ACアダプター適合UHFホワイト出力インピーダンス(Ω)75(同軸ケーブル)
地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用 ブースタ内蔵タイプ サン電子地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用 ブースタ内蔵タイプサン電子(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用受信チャンネル(ch)13~52偏波水平仕様出力プッシュプラグ付属品ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本)種別ホーム用質量(g)370タイプブースタ内蔵電源ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90電圧定在波比3.0以下動作利得(dB)13~17インピーダンス(Ω)75(F形)
アンテナ 地デジ 室内アンテナ ブースター内蔵 UHF 強電界地域用 省スペース設計 受信チャンネル:13~52ch DXアンテナアンテナ 地デジ 室内アンテナ ブースター内蔵 UHF 強電界地域用 省スペース設計 受信チャンネル:13~52chDXアンテナ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインのブースター内蔵型室内アンテナ(強電界地域用)ブラックモデル。 地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。
受信チャンネル(ch)13~52
薄型高性能UHFアンテナ(ブースター内蔵) 日本アンテナ薄型高性能UHFアンテナ(ブースター内蔵)日本アンテナ(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)屋外でも室内でも使用可能室内設置壁掛けフック穴ありブースター内蔵で17~21dBアップ
受信チャンネル(ch)13~52仕様水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可)付属品室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ質量(kg)1.8(アンテナ本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×435適合マスト径(Φmm)22~49前後比(dB)20以上インピーダンス(Ω)75(F型)総合利得(dB)23~28(アンテナ利得+ブースター利得)
アンテナ 地デジ 室内アンテナ 小型 UHF 強電界地域用 使用チャンネル:UHF・ch13~52 DXアンテナアンテナ 地デジ 室内アンテナ 小型 UHF 強電界地域用 使用チャンネル:UHF・ch13~52DXアンテナ(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。 強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。
質量(g)130チャンネル数UHF・ch13~52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×122出力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)470~710ケーブル【出力】1.5C-2V 約1.5m(F型プラグ付)
壁面取付用 地デジアンテナ スカイウォーリー 26素子アンテナ相当(ブースター内蔵タイプ) マスプロ電工壁面取付用 地デジアンテナ スカイウォーリー 26素子アンテナ相当(ブースター内蔵タイプ)マスプロ電工(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
コンパクトで軽い住宅の美観を損ねない壁面取付用地デジアンテナ。住宅壁面へ今まで以上に馴染むよう、色と質感を見直しました。 壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際、ボルトを抜差しする必要がなく、アンテナ本体を押し込むだけで仮固定ができます。
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平種別ブースター内蔵型質量(kg)約2.3タイプ屋外用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×240×118適合マスト径(Φmm)(マスト)22~49、(角柱)25×25~45×45インピーダンス(Ω)75(F型端子)アンテナ利得(dB)8.4~10.2(実力値)
壁面取付用 地デジアンテナ スカイウォーリー 26素子アンテナ相当 マスプロ電工壁面取付用 地デジアンテナ スカイウォーリー 26素子アンテナ相当マスプロ電工(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
住宅の美観に馴染む、高性能でコンパクトな壁面用アンテナ。 ■コンパクトなアンテナ アンテナの最適化とケースの防水構造を見直し、従来製品と比べ、性能はそのままで正面サイズを最大17%小型化しました。※また、本体アンテナのもっとも薄い部分が58mmの薄型です。 ※U2SWLA20シリーズ、U2SWLA26シリーズ ■業界最高レベルの受信性能 反射器、放射器にマスプロ独自のダイヤモンドスロット構造、デジタルインクワッド構造を採用したことで、コンパクトにも関わらず、高利得の受信性能を有します。 ■新色のブラックを加えた、選べる4色 黒系の住宅のサッシなどに合わせた新色のブラックを追加し、ウォームホワイト、ベージュ、ブラックブロンズの4色※から、住宅に合ったアンテナを選べます。※U2SWLA20Vはウォームホワイトの1色のみ ■光が反射しにくい 正面すべてに光の反射を抑えるシボ加工をしていますから、マットな質感は住宅壁面に馴染みます。 ■スッキリ取付けられる背面構造 メーカー製品の屋外用のブースターまたはミキサーと2分配器を、背面に取り付け可能です。また、ケーブルを結束バンドで固定できる構造を5箇所設けています。アンテナ本体に周辺機器を隠すことができますから、壁面へ設置しても住宅壁面をスッキリさせることができます。 ■アンテナ本体最小約1.5kg アンテナのケース構造を最適化したことにより、アンテナ本体の重さを最小限に抑えています。最も軽いU2SWLA20は約1.5kg、最も重いU2SWLA26Bは約1.9kgと従来製品と比べて軽量化しています。 ■取付けしやすい構造 壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際に、ボルトを抜差しする必要がありません。アンテナ本体を壁面取付金具へ押し込むだけで簡単に仮固定ができます。方向調整後の本固定もボルト1本を締めるだけと施工が簡単です。 ■取付け後でも簡単にできる方向調整 マスプロ独自の固定方法により、仮固定後も60°方向を変えることができ、取付位置を変えることで、120°までと広い範囲で方向調整が可能です。さらに、アンテナ本体の端に取付きますから、アンテナと壁面のすき間が少なく、アンテナを傾けても金具が目立ちません。 ■しっかりつかめて持ち運びがしやすい アンテナ本体の重量が2kg未満の軽さで、アンテナ本体をしっかりとつかむことができる深い持ち手が設けてありますから、片手でも楽に持ち運びができます。
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平
アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 中電界・弱電界地用 水平偏波専用 ブースター内蔵 受信チャンネル:13~52ch DXアンテナアンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 中電界・弱電界地用 水平偏波専用 ブースター内蔵 受信チャンネル:13~52chDXアンテナ(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
翌日出荷から4日以内出荷
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 オフホワイト。ブースター内蔵形、中・弱電界用。 -
地上デジタル薄型アンテナ 日本アンテナ地上デジタル薄型アンテナ日本アンテナ(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。 背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。 4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。 マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。 DHマーク適合品
受信チャンネル(ch)UHF13~52付属品壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット)質量(kg)2.2(取付金具を含む)タイプ水平偏並専用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×230×105受信周波数470~710MHz適合地域強・中電界素子数20前後比(dB)8以上電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値)受風面積(m2)0.127インピーダンス(Ω)75(F型)半値幅(度)80以下
地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内外兼用 サン電子地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内外兼用サン電子(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。 ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。 やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。 付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。 市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。 SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋内外兼用受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ)付属品本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本)種別ホーム用質量(g)440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時)出力インピーダンス(Ω)75(F形)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時)適合マスト径(Φmm)22~48.6前後比(dB)12~18電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)4~5
地上デジタル放送用 UHFアンテナ 屋外用 サン電子地上デジタル放送用 UHFアンテナ 屋外用サン電子(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
強電界地域向けの、小型でスタイリッシュな屋外専用地上デジタル放送用UHFアンテナです。 ブースタ内蔵タイプは中電界地域でも使用できます。 強固な取付金具を採用することにより、耐風速60m/s(破壊風速)を実現しました。(受風面積 0.03m2) 取付金具には耐久性・耐食性に優れた「ZAM」を採用しています。 水平・垂直偏波対応品です。 ブースタ内蔵タイプ(KDA-5-2)には電源部が付属していません。別途ブースタなどからDC15Vが供給可能なシステムで使用してください。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずに同軸ケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用・強電界地域用受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直用付属品CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)質量(kg)0.82外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×190(金具取付時)色(本体)ホワイト適合マスト径(Φmm)25~50、ステンレスバンド使用時:50以上前後比(dB)12~18電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)4~5インピーダンス(Ω)75(F形)
アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 中電界・弱電界地用 水平偏波専用 受信チャンネル:13~52ch UAH261 DXアンテナアンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 中電界・弱電界地用 水平偏波専用 受信チャンネル:13~52ch UAH261DXアンテナ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)中・弱電界用。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。オフホワイトモデル。 住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです 。優れた受信性能、26素子相当、8.4~10.2dBの高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
質量(kg)2.0(アンテナ本体)前後比(dB)12~22半値幅(度)71~82
屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 DXアンテナ屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用DXアンテナ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)質量(kg)1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×113×590(壁面取付時、受信面0°の場合)出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:49以上素子数八木式アンテナ20素子相当前後比(dB)9~18動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値)受信チャンネル(ch)13~52半値幅(度)75~86
屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 DXアンテナ屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用DXアンテナ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×2質量(kg)2.0(アンテナ本体)オフホワイト外形寸法(mm)626×252×123消費電力(W)1.0(AC100V)出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:49以上素子数八木式アンテナ26素子相当、ブースター内蔵型前後比(dB)12~22動作利得(dB)総合26~34(標準値)、アンテナ部8.4~10.2受信チャンネル(ch)13~52半値幅(度)71~82

UHFアンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

平面アンテナ