平面アンテナ :「5c用接栓」の検索結果
「偏波」から絞り込む
垂直(1)
水平(1)
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)
質量(kg)1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×113×590(壁面取付時、受信面0°の場合)
出力インピーダンス(Ω)75
適合マスト径(Φmm)22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:49以上
素子数八木式アンテナ20素子相当
前後比(dB)9~18
動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値)
受信チャンネル(ch)13~52
半値幅(度)75~86
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×2
質量(kg)2.0(アンテナ本体)
色オフホワイト
外形寸法(mm)626×252×123
消費電力(W)1.0(AC100V)
出力インピーダンス(Ω)75
適合マスト径(Φmm)22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:49以上
素子数八木式アンテナ26素子相当、ブースター内蔵型
前後比(dB)12~22
動作利得(dB)総合26~34(標準値)、アンテナ部8.4~10.2
受信チャンネル(ch)13~52
半値幅(度)71~82
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 オフホワイト。ブースター内蔵形、中・弱電界用。
-
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初のブースター取付構造で見た目もスッキリ。ブラックブラウンモデル。
優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)
質量(kg)1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×113×590(壁面取付時、受信面0°の場合)
適合マスト径(Φmm)22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:49以上
素子数八木式アンテナ20素子相当
前後比(dB)9~18
動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値)
受信チャンネル(ch)13~52
半値幅(度)75~86
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用設計で縦長構造のため、幅広い方向調整が可能です。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(20素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 ブラックモデル。
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用。優れた受信性能、20素子相当7.5~9.6dBの高利得を実現。強・中電界地域向け。垂直偏波専用設計で縦置きせっちなので、幅広い方向調整が可能です。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
質量(kg)2.0(アンテナ本体)
素子数八木式アンテナ20素子相当
前後比(dB)9~18
半値幅(度)76~104
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)中・弱電界用。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。オフホワイトモデル。
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです 。優れた受信性能、26素子相当、8.4~10.2dBの高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
質量(kg)2.0(アンテナ本体)
前後比(dB)12~22
半値幅(度)71~82
『UHFアンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
- 軒先アンテナ
- 平面アンテナ
平面アンテナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。