絞り込み
偏波
  • 垂直(2)
  • 水平(4)
受信チャンネル(ch)
  • 13~52(5)
ブランド
  • マスプロ電工
  • サン電子(36)
  • DXアンテナ(8)
  • はくでん(3)
  • Mono Wireless(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「偏波」から絞り込む
垂直(2)
水平(4)
  • 簡易型 UHFアンテナ スカイウォーリー マスプロ電工

    簡易型 UHFアンテナ スカイウォーリー

    マスプロ電工
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(11・17mm蝶ナット用)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定Uボルト×1個、マスト固定金具×1個、蝶ナット×2個、スタンド×1個質量(kg)【壁面取付時】約1、【マスト取付時】約1.2、【スタンド取付時】約0.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【壁面取付時】379×151×99、【Φ49mmマスト取付時】379×151×176、【スタンド取付時】382×150×142、【アンテナ部】360×150×55出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所強電界地域使用場所屋外・屋内用適合マスト径(Φmm)マスト:22~49、角柱:25×25~45×45前後比(dB)3以上受風面積(m2)0.054受信チャンネル(ch)13~52アンテナ利得(dB)3.2~4.3偏波水平VSWR2.5以下
  • UHFアンテナ マスプロ電工

    UHFアンテナ

    マスプロ電工
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷
    360度どこから見ても住宅の美観を損ねない。直径が約14cmのポール形状。 より受信状況が良い屋根に設置した際も住宅デザインへ溶込みます。 近隣の建物など、地デジの電波の遮へい物が多い住宅密集地でも 住宅の美観が損なわれることを気にすることなく快適な受信環境を構築できます。 独自技術により実現したポール形状は、風の影響を受けにくく、太陽光パネルにかかる アンテナの影も最小限に抑えられますから、設置場所を選びません。
    質量(kg)約1.5タイプ屋外用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)672×143×123適合マスト径(Φmm)25~39RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(F型端子)受信チャンネル(ch)13~52アンテナ利得(dB)5.5~6.2(実力値)
  • 家庭用VUF卓上アンテナ マスプロ電工

    家庭用VUF卓上アンテナ

    マスプロ電工
    ¥5,490~税込¥6,039~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    質量(g)約170(スタンド含む)タイプ強電界地域用出力インピーダンス(Ω)75プラグF型ブッシュ式外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×105×71(スタンド取付時・水平偏波受信時)受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直
  • UHF卓上アンテナ マスプロ電工

    UHF卓上アンテナ

    マスプロ電工
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    色シルバー質量(g)約170(スタンド含む)ケーブル長(m)約1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×105×71(スタンド取付時、水平偏波受信時)出力インピーダンス(Ω)75(F型プッシュ式プラグ)受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直使用帯域UHF
  • 簡易型 UHFアンテナ スカイウォーリー (ブースター内蔵) マスプロ電工

    簡易型 UHFアンテナ スカイウォーリー (ブースター内蔵)

    マスプロ電工
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    アンテナからのケーブルを長く配線したり、ハイビジョンレコーダーなど、複数の機器にテレビ信号を分配するときに最適
    付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(11・17mm蝶ナット用)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定Uボルト×1個、マスト固定金具×1個、蝶ナット×2個、スタンド×1個、ブースター電源部×1個質量(kg)【壁面取付時】約1.1、【マスト取付時】約1.3、【スタンド取付時】約0.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【壁面取付時】379×151×99、【Φ49mmマスト取付時】379×151×176、【スタンド取付時】382×150×142、【アンテナ部】360×150×55出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所強電界地域使用場所屋外・屋内用適合マスト径(Φmm)マスト:22~49、角柱:25×25~45×45前後比(dB)3以上受風面積(m2)0.054受信チャンネル(ch)13~52アンテナ利得(dB)3.2~4.3総合利得(dB)20~26偏波水平VSWR2.5以下

『UHFアンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

平面アンテナ