絞り込み
ブランド
  • マスプロ電工
  • モノタロウ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(14,986)
  • 三菱電機(9,925)
  • ネグロス電工(1,963)
  • ODELIC(オーデリック)(1,874)
  • 東芝ライテック(1,375)
  • イチネンTASCO(1,319)
  • コイズミ照明(1,309)
  • 岩崎電気(1,066)
  • オーム電機(1,052)
  • ENDO(遠藤照明)(973)
  • DAIKO(大光電機)(929)
  • 三桂製作所(866)
  • エスコ(825)
  • カナフジ電工(714)
  • JEFCOM(ジェフコム)(597)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(533)
  • ネオフレックス(366)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(354)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(102)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • F型 中継アダプター マスプロ電工

    F型 中継アダプター

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
  • マスト マスプロ電工

    マスト

    マスプロ電工(28件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS材質超防錆メッキ鋼(ZAM)
  • アンテナプラグ マスプロ電工

    アンテナプラグ

    マスプロ電工(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    タイプ4C・5C共用RoHS指令(10物質対応)対応
  • UHFブースター マスプロ電工

    UHFブースター

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    UB45SSのEC用製品
    用途UHFブースター付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×4、防水キャップ(大)×2仕様【入力レベル調整0・-10dB切替、【相互変調】-68dB以下(IM3)、【出力測定端子結合量】-20dB質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.1VA)電源増幅部:DC15V/0.08A(0.18A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87周波数帯域(MHz)740~710出力レベル103dBμV(9波)インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)雑音指数(dB)3以下入力レベル43~72dBμV利得(dB)38~44使用帯域UHFVSWR3以下
  • 5C用 F型プラグ マスプロ電工

    5C用 F型プラグ

    マスプロ電工(7件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    仕様5Cケーブル用
  • サイドベース マスプロ電工

    サイドベース

    マスプロ電工(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
  • BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル) マスプロ電工

    BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル)

    マスプロ電工(13件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ケーブル4C(S4CFB)
  • マスト支線止め金具 マスプロ電工

    マスト支線止め金具

    マスプロ電工(11件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    マストに支線を取付けるための金具です。
  • BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル) マスプロ電工

    BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル)

    マスプロ電工(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ケーブル5C(S5CFB)
  • VU/BS・CS分波器(セパレーター)3224MHz対応 マスプロ電工

    VU/BS・CS分波器(セパレーター)3224MHz対応

    マスプロ電工(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。 CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。
    出力F型コネクタ入力F型端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×19×48(分波器本体)出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75設置場所屋内用ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
  • 7C用 F型プラグ マスプロ電工

    7C用 F型プラグ

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕様7Cケーブル用タイプ7C用
  • 屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用) マスプロ電工

    屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用)

    マスプロ電工
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    付属品ACアダプター×1個(USBタイプ)(コード約1.5m)、メタルキャップ×1個使用温度範囲(℃)0~+40周波数帯域(MHz)伝送:【UHF ch.13~52】470~710、【BS・CS】1032~3224RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)VSWR【UHF ch.13~52】3以下、【BS・CS】2.5以下
  • 1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工

    1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
    用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AV4分配器 マスプロ電工

    AV4分配器

    マスプロ電工(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    DVDレコーダーやDVDプレーヤーなどからAV信号を4分配します。
    仕様RCAピンジャックはすべて24金メッキ質量(g)1200電源(V)AC100消費電力(W)5入力/出力【映像】入力1系統、出力4系統、RCAピンジャック、75Ω(1Vp-p)【音声】入力1系統(20kΩ)、出力4系統(1kΩ)、RCAピンジャック(2.2Vp-p)ステレオ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×170×190分配数4
  • UHF・BS・CSブースター マスプロ電工

    UHF・BS・CSブースター

    マスプロ電工
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    UBCBW45SSのEC用製品
    用途UHF・BS・CSブースター付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×5、防水キャップ(大)×3仕様【入力レベル調整】UHF:0・-10dB切替、BC/CS:0・-10・-8dBチルト切替、【相互変調】UHF:-68dB以下(IM3)、BC/CS:-31dB以下(IM2)・-61dB以下(IM3)、【CIN】BC/CS:-22dB以下、【出力測定端子結合量】-20dB質量(g)約320使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.1VA・10/19.5VA)電源増幅部:DC15V/0.14A(0.41A/0.51A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87周波数帯域(MHz)UHF:740~710、BC/CS:1032~3224出力レベルUHF:103dBμV(9波)、BC/CS:93dBμV/1032MHz・101dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)雑音指数(dB)UHF:3以下、BC/CS:8以下入力レベルUHF:43~72dBμV、BC/CS:48~76dBμV利得(dB)UHF:38~44、BC/CS:24~30/1032MHz・32~38/3224MHz使用帯域UHF・BS・CSVSWRUHF:3以下、BC/CS:2.5以下
  • 4K・8K対応 UHFブースター マスプロ電工

    4K・8K対応 UHFブースター

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 UB45SSはDHマークの登録品です。
    仕様相互変調(i<3):-68dB以下質量(g)増幅部:約310、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.4VA)電源増幅部:DC15V 0.08A(0.18A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル定格/105dBμV(9波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)1.5以下挿入損失(dB)2以下入力レベル0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)利得(dB)35時:33~39、45時:43~49結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)利得調整範囲(dB)0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:3以下、電源部:2以下
  • 超高性能型 UHFアンテナ マスプロ電工

    超高性能型 UHFアンテナ

    マスプロ電工
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    複数の4段導波器の働きによって、ch.13~28において、最高感度で地上デジタル放送を受信できる、ch.13~34受信用の超高性能アンテナです。
    付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBuV適合マスト径(Φmm)22~48.6受信チャンネル(ch)13~34偏波水平・垂直VSWR2.5以下
  • 家庭用UHFアンテナ マスプロ電工

    家庭用UHFアンテナ

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。 上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。
    付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直
  • BS・CS用 低損失75Ω接続ケーブル(4Cケーブル) マスプロ電工

    BS・CS用 低損失75Ω接続ケーブル(4Cケーブル)

    マスプロ電工(5件のレビュー)
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    仕様片端に防水F型コネクター付、アンテナプラグ(AP4C):1個付属ケーブル4C(S4CFB)
  • 4C用 F型プラグ マスプロ電工

    4C用 F型プラグ

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様4Cケーブル用
  • 簡易型 UHFアンテナ スカイウォーリー マスプロ電工

    簡易型 UHFアンテナ スカイウォーリー

    マスプロ電工
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(11・17mm蝶ナット用)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定Uボルト×1個、マスト固定金具×1個、蝶ナット×2個、スタンド×1個質量(kg)【壁面取付時】約1、【マスト取付時】約1.2、【スタンド取付時】約0.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【壁面取付時】379×151×99、【Φ49mmマスト取付時】379×151×176、【スタンド取付時】382×150×142、【アンテナ部】360×150×55出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所強電界地域使用場所屋外・屋内用適合マスト径(Φmm)マスト:22~49、角柱:25×25~45×45前後比(dB)3以上受風面積(m2)0.054受信チャンネル(ch)13~52アンテナ利得(dB)3.2~4.3偏波水平VSWR2.5以下
  • コンクリートフェンスベース マスプロ電工

    コンクリートフェンスベース

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途BS・CSアンテナ45cm以下用仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CSRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ支線ターンバックル マスプロ電工

    アンテナ支線ターンバックル

    マスプロ電工(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(4個)
    当日出荷
    支線の張りを調整します。
    仕様亜鉛メッキ(クロメート処理)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
  • UHFラインブースター 18dB型 マスプロ電工

    UHFラインブースター 18dB型

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
    仕様屋外(内)用、F型端子、電源部付属適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅寸法(mm)増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36質量(g)増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125電源DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時)コード長さ(m)1.8消費電力(ACアダプター)約1.5W/約3VA出力電圧(V)(ACアダプター)DC12出力電流(A)(ACアダプター)0.051次電圧(ACアダプター)AC100V、50/60Hz周波数帯域(MHz)増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770電流容量(A)(電源挿入器)0.04以下電圧定在波比増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下雑音指数(dB)1以下挿入損失(dB)(電源挿入器)1以下利得(dB)16~20使用帯域UHF
  • C15形 防水F型プラグ マスプロ電工

    C15形 防水F型プラグ

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    コンタクトピン付き。
    種別防水F型RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスト マスプロ電工

    マスト

    マスプロ電工
    6,398税込7,038
    1本
    4日以内出荷
    寸法違い 相当品
    仕様マスト(Φ):31.8材質超防錆メッキ鋼 ZAM厚さ(mm)1.6全長(mm)マストキャップ含む:2987、マストキャップ含まず:2980RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K・8K対応 UHF-BS・CSブースター マスプロ電工

    4K・8K対応 UHF-BS・CSブースター

    マスプロ電工
    43,980税込48,378
    1個
    欠品中
    業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。
    仕様相互変調【470~710Mhz】(i<3):-68dB以下、【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下質量(g)増幅部:約320、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.2VA、10/19.5VA)電源増幅部:DC15V 0.14A(0.14A、0.51A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【470~710Mhz】定格/105dBμV(9波)、【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)【470~710Mhz】1.5以下、【1032~3224MHz】6以下挿入損失(dB)2以下入力レベル【470~710Mhz】0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)利得(dB)【470~710Mhz】35時:33~39、45時:43~49、【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)、1032~3244(BS・CS)利得調整範囲(dB)【470~710Mhz】0、-10dB以上(連続可変)、【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:【470~710Mhz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
  • 全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工

    全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応

    マスプロ電工
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
    用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高発泡型ケーブル用 C15形 防水F型プラグ マスプロ電工

    高発泡型ケーブル用 C15形 防水F型プラグ

    マスプロ電工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コンタクトピン付き。
    適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続種別防水F型
  • フェンス用マスト固定金具 ステンレス製 マスプロ電工

    フェンス用マスト固定金具 ステンレス製

    マスプロ電工(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1パック(2個)
    当日出荷
    フェンスにマストを取付けるための金具です。
    仕様ステンレス製(SUS304)2個入適合径(Φmm)柱:(角柱)最大100×100mm、(円柱)最大Φ125mm適合マスト径(Φmm)20~32
  • アンテナ支線アンカー マスプロ電工

    アンテナ支線アンカー

    マスプロ電工
    2,898税込3,188
    1パック(4本)
    当日出荷
    支線を軒下などに固定します。
    仕様ステンレス製ワイヤー(チューブ付)、4本入り適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS長さ(m)約0.65
  • 5Cケーブル用ワンタッチF型コネクター マスプロ電工

    5Cケーブル用ワンタッチF型コネクター

    マスプロ電工(10件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    加工したケーブルを差込むだけで固定できます。 保護キャップ付:コネクターに取付け時に芯線で手をケガしないように、保護キャップが付いています。
    仕様5Cケーブル用種別ワンタッチ型、2655MHz対応
  • 3224MHz対応TV接続ケーブル (両端F型コネクター付) マスプロ電工

    3224MHz対応TV接続ケーブル (両端F型コネクター付)

    マスプロ電工
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS周波数(MHz)3224プラグ形状両端F型コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K/8K対応 全端子電流通過型 分配器 マスプロ電工

    4K/8K対応 全端子電流通過型 分配器

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋外で使用できる分配器です。 各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい
    適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ全端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器 マスプロ電工

    4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器

    マスプロ電工
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋外で使用できる分配器です。 ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい
    適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ1端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮型サイドベース(耐久型) マスプロ電工

    伸縮型サイドベース(耐久型)

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    軒先に合わせて伸縮できるサイドベースです。 直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用です。
    仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続種別UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用質量(kg)約2.6適合マスト径(Φmm)25~32RoHS指令(10物質対応)対応
  • C15形 F型プラグ マスプロ電工

    C15形 F型プラグ

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • CATV/UHF・BS・CSブースター(33dB型) マスプロ電工

    CATV/UHF・BS・CSブースター(33dB型)

    マスプロ電工
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    CATVまたは地デジと、衛星放送の電波を増幅する小規模住宅向けのブースター。CATV/地デジ利得は33dB型。アンテナ、CATV、V-ONU接続それぞれの受信環境に対応できます。CATVは1000MHzまでの広帯域へ対応しています。屋内用 BS・110°CS アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用 F型コネクターは別売。「アンテナ受信」「CATV受信」「V-ONU接続」それぞれの受信環境に対応!。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」のいずれかがスイッチで選択可能なブースターです。施工後に受信方法を変更しても、スイッチを切換えることで対応できますから、ブースター交換の必要がありません。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」の利得※が別々でそれぞれの受信環境に対応していますから、受信環境に適した調整が可能です。※各利得は以下のとおりです。UHF:32~38dB、CATV(V-ONU):25~31dB。ブースターからの電波漏洩を遮へいする性能だけでなく、他の通信サービス(無線LANや携帯電話など)からの電波の飛込みを遮へいする性能にも優れていますから、相互の電波干渉に強いブースタです。新4K8K衛星放送の信号をより高品質で伝送するためにの放送の4K8K放送の伝送周波数帯域3224MHzに対応しています。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会議規格)。AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場合でも使用できます。入力切換スイッチによって、CATV/UHFとBS・CSの入力を、別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。
    仕様定格出力レベル/CATV下り:98dBμV/70~962MHz、100dBμV/70~770MHz、UHF:105dBμV、BS・CS:97dBμV/1030MHz、104dBμV/3224MHz、CATV上り:110dBμV、相互変調(IM3)/UHF:71以下質量(kg)約0.8電源AC100V 50/60HzまたはDC15V(BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V、最大4W、UHF 給電用電源:DC15V、最大0.1A)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×130×32電源コード(m)約0.9周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962/70~770、UHF:470~710、BS・CS:1030~3224、CATV上り:10~60消費電力(VA、W)AC100V 50/60Hz:約8.3、約4.3/UHFプリアンプ給電時:約11、約6.1/BS・110℃S アンテナ給電時:約16、約9.1/UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時/約19、約11RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)CATV下り:標準利得28・利得25~31、UHF:標準利得35・利得32~38、BS・CS:標準利得30・利得27~33/1030MHz、標準利得37・利得34~40/3224MHz、CATV上り:標準利得20・利得18~23雑音指数(dB)CATV下り:6以下、UHF:5以下、BS・CS/CATV上り:7以下利得調整範囲(dB)CATV下り/UHF/BS・CS/CATV上り:0 ~10以上(連続可変)入力ATT(dB)CATV下り/UHF/BS・CS:0 、10 、20切換、CATV上り:0、10切換使用帯域CATV/UHF・BS・CSVSWR2.5以下耐雷サージJEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること消費電力(A)DC15V:約0.22/UHFプリアンプ給電時:約0.32/BS・110℃S アンテナ給電時:約0.49/UHFプリアンプ、BS・110℃S アンテナ給電時:約0.59
  • 3224MHz対応TV接続ケーブル (片端L型プラグ・片端ストレート型プラグ付) マスプロ電工

    3224MHz対応TV接続ケーブル (片端L型プラグ・片端ストレート型プラグ付)

    マスプロ電工
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS周波数(MHz)3224プラグ形状片端L型プラグ(F型プラグ)/片端ストレート型プラグ(F型プラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CATVブースター(30dB型)(電源部連結型) マスプロ電工

    CATVブースター(30dB型)(電源部連結型)

    マスプロ電工
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    使用帯域CATV

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材