20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋根馬 日本アンテナ屋根馬日本アンテナ(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。 サビに強い
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
マスト一体型壁面金具 マスト長60cm MW30ZL 鋼板 溶融亜鉛メッキ DXアンテナマスト一体型壁面金具 マスト長60cm MW30ZL 鋼板 溶融亜鉛メッキDXアンテナ(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
翌日出荷
マスト一体型壁面取付金具です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。約600mmの長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 マスト一体型壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。マスト長が約60cm。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられます。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。
適合【アンテナ】45形/50形/平面アンテナ長さ(mm)597材質/仕上鋼板/溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.6マスト径(Φmm)36突き出し長さ(mm)300
屋根馬(小屋根用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上げ DXアンテナ屋根馬(小屋根用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上げDXアンテナ
4,798税込5,278
1台
翌日出荷
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用。
材質鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上げ幅(mm)【股】355全長(mm)535質量(kg)1.5適合マスト径(Φmm)25~32
ルーフベース(屋根馬) マスプロ電工ルーフベース(屋根馬)マスプロ電工(2件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
適合マスト径(Φmm)22~32
中屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ中屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキDXアンテナ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股】400全長(mm)650質量(kg)2適合マスト径(Φmm)25~32
VU・BS(CS)アンテナ両用ルーフベース (屋根馬)耐久型 マスプロ電工VU・BS(CS)アンテナ両用ルーフベース (屋根馬)耐久型マスプロ電工
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS種別BS・CSアンテナ50cm以下用質量(kg)約2.2RoHS指令(10物質対応)対応
BSアンテナ用屋根馬 YBS-1AZ サン電子BSアンテナ用屋根馬 YBS-1AZサン電子
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
自立マスト(ベースマスト付) マスプロ電工自立マスト(ベースマスト付)マスプロ電工
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
屋根馬 サン電子屋根馬サン電子
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ適合マスト径(Φmm)22~32
屋根馬(大型)ステー付 サン電子屋根馬(大型)ステー付サン電子(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
種別ホーム用材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)2.2適合マスト径(Φmm)22~32
屋根馬 マスプロ電工屋根馬マスプロ電工
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
UHFアンテナ、BC(CS)アンテナを設置するための屋根馬です。黒色粉体塗装仕上げになります。
質量(kg)2.2摘要溶融亜鉛‐すず合金めっき+黒色粉体塗装仕上げ、支持板径(Φmm)マスト:38.1適合マスト径(Φmm)(UHFアンテナ用)22~32RoHS指令(10物質対応)対応脚幅(mm)460
大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキDXアンテナ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(大屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 大屋根用BS・CSアンテナ取付けに対応した屋根馬です。50cm以下のBS・CSアンテナが設置できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。2本のボルトでマストをしっかり固定できます。ステー金具付。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。Φ25~32までのUHFアンテナ用マストが継ぎ足し可能。
材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股幅】435全長(mm)1250質量(kg)2.9適合マスト径(Φmm)【継ぎ足し】25~32マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
中屋根用アンテナマスト用屋根馬 亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色 DXアンテナ中屋根用アンテナマスト用屋根馬 亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色DXアンテナ
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。塗装モデルです。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
材質亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色幅(mm)【股】400全長(mm)650質量(kg)1.7適合マスト径(Φmm)25~32
自立マスト用アンカーボルト マスプロ電工自立マスト用アンカーボルトマスプロ電工
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
自立マスト マスプロ電工自立マストマスプロ電工
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ(HDZ35)質量(kg)約21長さ(m)2.5段数2外径(Φmm)48.6/60.5呼称40/50
マストベース マスプロ電工マストベースマスプロ電工
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ(HDZ40)、マスト固定ボルト(SUS304)長さ(m)1.3呼称40A
屋根馬 (中屋根用) BS CS 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ屋根馬 (中屋根用) BS CS 溶融亜鉛メッキDXアンテナ
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用BS・CSアンテナ対応屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。45形、50形BS/CSアンテナ用、ステ-金具付属。Φ25~Φ32 UHFアンテナ用マスト過ぎたし可能。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ仕様で錆にも強い 。RoHS指令対応。
材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股幅】400全長(mm)1165質量(kg)2.9適合マスト径(Φmm)【継ぎ足し】25~32マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
屋根馬(小屋根用) 亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色 DXアンテナ屋根馬(小屋根用) 亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色DXアンテナ(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。 マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用 (棟瓦の幅が250mmまで対応)。塗装モデル。RoHS指令対応。
材質亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色幅(mm)【股】355全長(mm)535質量(kg)1.4適合マスト径(Φmm)25~32
屋根馬(小型) サン電子屋根馬(小型)サン電子(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
3日以内出荷
種別ホーム用適合マスト径(Φmm)22~32
BS用屋根馬ステーリング付 サン電子BS用屋根馬ステーリング付サン電子
6,498税込7,148
1台
3日以内出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げによりサビに強く、あらゆる環境でご使用いただけます。 専用ステーリング付で建柱作業も簡単です。 別売のポール(P.32)M-25、M-32-P、M-25Z、2M-25S、2M-32S、4M-32Sを取り付けることによってUHFアンテナも設置することができます。
付属品専用ステーリング種別ホーム用質量(kg)2.8

アンテナ関連品』には他にこんなカテゴリがあります

屋根馬