金具類 :「ケーブル用保安器」の検索結果
CS・BSアンテナへ電源供給が可能な電流通過型避雷器です。(最大DC15V・0.5A)
保安用アレスターを組み込んでおりますので誘導雷等の異常高圧からテレビシステムを守ります。
仕様耐雷性:正負各々5kV(10/200μsec)のサージ電圧に耐える
質量(kg)0.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×64.6×70.3
周波数帯域(MHz)10~30、30~2150
電圧定在波比(10~30)2.2以下、(30~2150)2.0以下
挿入損失(dB)(10~30)1.5以下、(30~2150)2.0以下
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。