伸縮型サイドベースマスプロ電工8日以内出荷
軒先にあわせて伸縮(伸縮範囲500~800mm)が可能です。直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用サイドベース。溶融亜鉛めっきUHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用家庭用UHFアンテナ20エレメント以下用、BS・CSアンテナ 45cm以下用
付属品ステー×2本質量(kg)5.8摘要溶融亜鉛めっき(HDZT49)適合マスト径(Φmm)25~32RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮型サイドベース(耐久型)マスプロ電工(2件のレビュー)予約販売
軒先に合わせて伸縮できるサイドベースです。
直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続種別UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用質量(kg)約2.6適合マスト径(Φmm)25~32RoHS指令(10物質対応)対応
『アンテナ関連品』には他にこんなカテゴリがあります
サイドベースマスプロ電工税込¥25,278¥22,980
屋根馬マスプロ電工税込¥17,578¥15,980
支線ワイヤー大阪避雷針工業(OHK)税込¥604~¥549~
巻付グリップ大阪避雷針工業(OHK)税込¥703¥639