絞り込み
ブランド
  • イメージニクス
  • モノタロウ(1)
  • DXアンテナ(36)
  • マスプロ電工(33)
  • 日本アンテナ(21)
  • サン電子(15)
  • イチネンTASCO(9)
  • ATEN(9)
  • マックステル(8)
  • Abaniact(アバニアクト)(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • RS PRO(4)
  • エスエスエーサービス(4)
  • ELPA(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • テック(TEC)(2)
  • ホーリック(2)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(2)
  • SSAサービス(2)
  • アイネックス(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグアンドプレイエミュレーター イメージニクスプラグアンドプレイエミュレーターイメージニクス
20,980税込23,078特価
1台
当日出荷
HDMI(DVI) to 3G/HD/SD-SDI変換器 イメージニクスHDMI(DVI) to 3G/HD/SD-SDI変換器イメージニクス
99,980税込109,978特価
1台
当日出荷
HDMI/DVI信号を3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI信号へ変換HDMI/DVI信号を3G/HD/SD-SDI信号へ変換。 ゲンロック入力に対応。 LAN端子からの外部制御により拡大・縮小・トリミングなど各種調整が可能。
12G-SDI(6G/3G/HD)セレクター イメージニクス12G-SDI(6G/3G/HD)セレクターイメージニクス
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
HS-U41 は、SMPTE 規格に準拠した12G-SDI(6G/3G/HD)信号の 4x1 (1出力2分配)の信号セレクターです。通常のスイッチ動作、SDI映像信号検知による入力CH自動切替や任意CHのシーケンシャルも対応します。本体手動切替と併用して、LAN、RS-232C とパラレル接点方式による外部制御が可能。
仕様信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5.5CUHD同軸ケーブルにて70 mまで自動補償/6G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて70 mまで自動補償/3G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて150 mまで自動補償/HD-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて230 mまで自動補償/SD-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5C2V同軸ケーブルにて370 mまで自動補償、外部制御:RS-232C(Dsub9 ピン プラグ) 1 系統、パラレル接点(アンフェノール 24 ピン レセプタクル) 1 系統、10Base-T/100Base-TX(RJ-45) 1 系統付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 1本、電源3P-2P変換プラグ 1個質量(kg)約1.8消費電力(W)6 (最大)適合規格SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)電源電圧(V)AC90~AC250 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×230(突起物含まず)機能自動切り替え機能、Webブラウザによる制御、ステータス表示機能など入力信号0.8 V(p-p)、75 Ω、BNC 4 系統動作温湿度範囲0~40℃、20%RH~90%RH(ただし結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70℃、20%RH~90%RH(ただし結露なきこと)出力信号0.8 V(p-p)、75 Ω、BNC 1 系統 2分配

分配器・分岐器』には他にこんなカテゴリがあります

分配器