接栓 :「同軸ケーブル用SPD」の検索結果
仕様(耐雷性)入力端子に5kV 10/200μsのサージ電圧を正負各極性に5回印加したときに異常のないこと
タイプアレスタ式
付属品防水キャップ×2
質量(kg)0.13
使用温度範囲(℃)-20~+40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×61×67.5
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
周波数帯域(MHz)10~1000
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 1以上(アレスタ、コイルを外した状態)
絶縁耐圧AC1kV 1分間(アレスタ、コイルを外した状態)
電圧定在波比(10~70MHz)1.3以下、(70~470MHz)1.5以下、(470~770MHz)1.8以下、(770~1000MHz)1.8以下
分配損失(dB)(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)-
端子間結合損失(dB)(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)-
挿入損失(dB)(10~70MHz)0.5以下、(70~470MHz)0.5以下、(470~770MHz)1.0以下、(770~1000MHz)1.3以下
適合周波数CATV10~1000MHz
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
『アンテナプラグ・接栓』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。