絞り込み
タイプ
- 4C用(1)
- 5C用(4)
- その他(5)
ブランド
- サン電子
- マックステル(9)
- DXアンテナ(8)
- マスプロ電工(5)
- イチネンTASCO(3)
- 日本アンテナ(1)
- Mono Wireless(1)
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「タイプ」から絞り込む
4C用(1)
5C用(4)
その他(5)

5C用同軸ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】
サン電子¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷現在放送中のすべての放送(地デジ、CATV、各種衛星放送)に対応した安心の太さの5C同軸ケーブル お好みの長さに加工し、別売の接栓やコンセントプラグで末端処理を行い、TV接続ケーブルとしてご利用ください。 HSマーク適合品タイプ5C用インピーダンス(Ω)75
ダブル分波器 【新4K8K衛星放送対応】
サン電子¥3,398税込¥3,7381個当日出荷従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に対応したダブル分波器。 分波器2つと2分配器の機能をこのひとつに集約。 テレビとレコーダへの配線を当機器でかんたんスッキリ配線、CS・BS出力2系統、地デジ・FM・CATV出力2系統、出力ケーブルの長さ70cm、細くてやわらかい極細2.5Cケーブルを使用 コネクタ部は施工しやすいローレット加工、ピン付仕様、ネジだからしっかり接続ができます。 本体色はAV機器の裏にフィットしたブラック色 入力端子、出力端子は金メッキを採用 HSマーク適合品色黒ケーブル長(cm)70インピーダンス(Ω)75
3分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属 全端子電通型
サン電子¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.6A以下)用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
6分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属 全端子電通型
サン電子¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.9A以下)用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
2分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属 全端子電通型
サン電子¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.5A以下)用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
4分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属 全端子電通型
サン電子¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.7A以下)用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。