簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.6A以下)
用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
『アンテナプラグ・接栓』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。