2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カモンアンテナ変換アダプタ
エコ商品
F型のネジ式コネクタをクイック式に変換するアダプタです。 金メッキなので信号の減衰が少ないです。
加工金メッキ 端子アンテナ コネクタ(F型 ネジ式 メス) - アンテナ コネクタ(F型 クイック式 オス) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
5日以内出荷

仕様終端処理:終端処理済み 長さ(mm)200 シリーズH.FL コネクタ【1ジェンダー】メス、【2ジェンダー】メス、【 2】U.FL RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。 特性インピーダンス(Ω)75
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

『アンテナプラグ・接栓』には他にこんなカテゴリがあります