同軸コネクタ :「LAN メスメス」の検索結果
仕様終端処理:終端処理済み
長さ(mm)200
シリーズH.FL
コネクタ【1ジェンダー】メス、【2ジェンダー】メス、【 2】U.FL
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。
特性インピーダンス(Ω)75
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
『アンテナプラグ・接栓』には他にこんなカテゴリがあります
- アンテナプラグ
- 接栓
- 整合器/アッテネータ
- ダミー抵抗器
- 同軸コネクタ
空調・電設資材 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。