同軸コネクタ :「bnc 絶縁」の検索結果
関連キーワード
タイプ半田締付
材質黄銅、ニッケルメッキ
定格周波数(Hz)4G
絶縁抵抗(MΩ)1000min
接触抵抗(mΩ)3max
定格電圧 AC V500
インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V)AC1500
材質黄銅、ニッケルメッキ
定格周波数(Hz)4G
絶縁抵抗(MΩ)1000min
接触抵抗(mΩ)3max
定格電圧 AC V500
インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V)AC1500
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC250
耐電圧AC750V
絶縁抵抗(MΩ)5000min
接触抵抗(mΩ)6max
適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
電圧定在波比1.5max
インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(Hz)0~1G
『アンテナプラグ・接栓』には他にこんなカテゴリがあります
- アンテナプラグ
- 接栓
- 整合器/アッテネータ
- ダミー抵抗器
- 同軸コネクタ
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。