絞り込み
ケーブル型番
- 2C
- 3C-2V(2)
- 3D-2V(1)
- 4C(5)
- 5C(1)
- 5C-2V(1)
- 5C-FB(3)
- 5D-2V(1)
- 7C-FB(1)
- S-4C-FB(7)
- S-5C-FB(9)
- その他(25)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
- 3~5未満(2)
- 5~10未満(2)
ブランド
- DXアンテナ(1)
- マスプロ電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
同軸ケーブル/アンテナケーブルとはテレビ受信用機器からテレビに映像・音声信号を送るための制御機器のひとつ。同軸ケーブル/アンテナケーブルの中にはノイズ排除に特化したものや、伝送性に優れたもの、電波漏洩を防ぐものなど特化した製品があります。また、使用者の使い勝手を考慮して、狭いところでの接続が簡単なものや、密着性が高く、ケーブルが抜けにくい製品も多いです。その他、柔軟性・加工性・汎用性に優れた製品もありますが、価格帯も高くなります。
商品豆知識
「ケーブル型番」から絞り込む
2C
3C-2V(2)
4C(5)
5C-2V(1)
5C-FB(3)
5D-2V(1)
7C-FB(1)
S-4C-FB(7)
S-5C-FB(9)
その他(25)

やわらか極細 3224MHz対応TV接続ケーブル
マスプロ電工¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から7日以内出荷柔らかい極細ケーブルです。極細なのでどんな場所にもピッタリ・スッキリ配線できます。 錆びに強い金メッキプラグなので接触抵抗が低く耐久性と信頼性に優れています。 プラグは独自の金属ケース構造、ケーブルは3重シールド構造なので全てのデジタル信号を外来電波から守ります。ケーブル2C設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C
DXアンテナ¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から3日以内出荷高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応するアンテナケーブル(同軸ケーブル) テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。 両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーへの接続に便利です。 壁のテレビ端子とテレビやレコーダー等の接続に最適です。 3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い。 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。インピーダンス(Ω)75