特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ケーブル直径:Φ3.5mm。
使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV。
コネクタ形状:L字/差込式、ストレート/差込式。
3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル。
細くしなやかな2.5Cケーブルを採用。
経年劣化しにくい金メッキコネクタを採用。
コード長さ(m)10
質量(g)149
材質銅+PVC
ケーブル径(Φmm)Φ3.5
放送方式使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV
コネクタ形状L字/差込式、ストレート/差込式
対応3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル直径:Φ3.5mm。
使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV。
コネクタ形状:L字/差込式、ストレート/差込式。
3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル。
細くしなやかな2.5Cケーブルを採用。
経年劣化しにくい金メッキコネクタを採用。
材質銅+PVC
質量(g)111
コード長さ(m)7
コネクタ形状L字/差込式、ストレート/差込式
対応3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル
放送方式使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV
ケーブル径(Φmm)Φ3.5
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。