絞り込み
ケーブル型番
- S-4C-FB(1)
ブランド
- Lazos
- ホーリック(25)
- マックステル(22)
- DXアンテナ(19)
- マスプロ電工(14)
- エスコ(13)
- カナレ電気(7)
- サンワサプライ(5)
- 変換名人(5)
- 日本アンテナ(4)
- サン電子(4)
- RAYTECH(4)
- イチネンTASCO(3)
- CONTEC(コンテック)(3)
- アライドテレシス(3)
- NEC三菱(2)
- 伸興電線(2)
- KHD(2)
- JAPPY(2)
- 共立電子産業(2)
- ブランドをもっと見る
「ケーブル型番」から絞り込む
S-4C-FB(1)

TVアンテナケーブル 1ケース 10個入 L-AVWシリーズ
Lazos¥6,998~税込¥7,698~1ケース(10個)5日以内出荷地デジ・BS/CS放送や新4K・8K衛星放送視聴、録画に適したTV接続用アンテナケーブルです。壁側での接続コネクタは、家具などとの狭い隙間に取り付ける場合に適したL字型です。テレビやレコーダーなどの端末側のコネクタはネジ式でしっかり固定できます。電波シールド性に優れた24K金メッキプラグを採用しています。高純度99.99%OFCコードを採用し、4Cケーブルの太い芯線で電波減損を抑えます。RoHS指令に準拠した(2024年2月時点)環境にやさしい製品です。仕様●ケーブル規格:S-4C-FB●ケーブル径:6.0mm●コネクタ規格:L型/差込式、F型/ネジ式/ストレート(両端子金メッキ仕様)●インピーダンス:75Ω●耐電圧(AC.V/1分間):1000●静電容量(約:nF/km):55.8