同軸ケーブル/アンテナケーブル :「ネジ 水漏れ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K・8K放送(3224MHz)対応のスキマケーブルです。 サッシなどのすき間を利用して、BSアンテナ等から機器への配線ができるケーブルです。すべてのデジタル放送に使用可能です。 防滴型 最大DC15V・0.5A/AC30V・1A 電流通過します。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応
ケーブル長(m)0.5 付属品防水キャップ×1個、取付ねじ×4本、両面テープ×1シート 適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM 寸法(mm)500×35×20.5 入力インピーダンス(Ω)75(F型) 周波数帯域(MHz)DC~770・770~3224 電圧定在波比(DC~770)1.5・(770~1489)1.8・(1489~2602)2.0・(2602~3224)2.5 挿入損失(dB)(DC~770)1.5・(770~1489)2.5・(1489~2150)3.0・(2150~2602)4.0・(2602~3224)5.0
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷

『テレビ用ケーブル/アンテナ端子』には他にこんなカテゴリがあります