同軸ケーブル/アンテナケーブル :「サンソフト」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ケーブル型番」から絞り込む
4C(1)
5C(1)
その他(1)
小型ながらアンテナ利得とブースタ利得を合わせて最大26dBの利得を実現。ブースタ内蔵タイプは低雑音ブースタを搭載し。コンパクトながら高性能を実現しました。付属の専用スタンドを使用することで屋内で室内アンテナとしても使用できます。高耐候性のASA樹脂採用により、窓際での設置や屋外での使用に適しています。、やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。、防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます(4C・5C)
仕様●寸法:高さ75mm×幅275mm×奥行125mm●質量:本体のみ440g、金具取付時580g、スタンド設置時510g●受信偏波:水平・垂直偏波用(スタンド設置時は水平のみ)●受信チャンネル:13~52ch●動作利得:4~5db●出力インピーダンス:75Ω(F形)●VSWR:2.5以下●前後比:12~18db●電源:DC15V40mA
新4K8K衛星放送対応アルミ編組同軸カットケーブルです(両端 未加工)
電波法の技術基準に該当する帯域の漏洩電波強度に対応したHSマーク取得商品です。
ケーブル5C
色黒
新4K8K衛星放送対応アルミ編組同軸カットケーブルです(両端 未加工)
電波法の技術基準に該当する帯域の漏洩電波強度に対応したHSマーク取得商品です。
ケーブル4C
色白
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
テレビ用ケーブル/アンテナ端子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。