HDMIケーブル :「柔軟剤 業務用」の検索結果
関連キーワード
高性能:イーサネット対応HDMI 2.0 プレミアム認証ケーブル(1.5m)。4K60Hz(最大4096x2160p)、18Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、ウルトラワイドアスペクト比、1536Hzサンプリング対応32chマルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。高耐久性:アラミド繊維で補強したHDMIケーブル。頑丈で引っ張りに強く、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。編組アルミマイラー箔によるEMIシールドで信号の完全性を保持。業務用として最適。優れた柔軟性:頻繁な屈曲による負荷を吸収するTPE被覆材でケーブル芯を保護。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。34 AWG、UHD解像度対応HDMIケーブル
用途オフィスや家庭、携帯用としてノート/デスクトップPCで使用。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどのディスプレイ機器、サウンドバーの接続。HDMI 2.0 UHD、1080pフルHD、HDMI旧バージョンと互換
色ブラック
適合規格HDMI 2.0
ケーブル長(m)1.5
最大解像度4K60Hz
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
オーディオ機能HDMI(32ch)
データ転送速度18Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAHDMI
コネクタBHDMI
被覆材PVC (ポリ塩化ビニル)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
『テレビ用ケーブル/アンテナ端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 同軸ケーブル/アンテナケーブル
- HDMIケーブル
- アンテナ端子
テレビ用ケーブル/アンテナ端子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。