1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した直列ユニットです。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。保護キャップを付属。中間用なので直列配線方式にご使用頂けます。入出力端子が可動式なのでケーブル接続が容易です。上りカットフィルター付。 2K・4K・8K放送に対応の中間用小型直列ユニットです。CATV上りカットフィルター内蔵です。可動式入出力端子なので接続が簡単です。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属
付属品保護キャップ×1 適合CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM 質量(kg)0.040 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×36 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 周波数帯域(MHz)10~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比双方向/片方向:(10~55MHz)2.0/2.0、(55~70MHz)2.0/2.0、(70~90MHz)2.0/2.0、(90~770MHz)2.0/2.0、(770~1489MHz)2.0/2.0、(1489~2150MHz)2.5/2.5、(2150~2681MHz)2.5/2.5、(2681~3224MHz)2.5/2.5 インピーダンス(Ω)TV端子/75(F形) 挿入損失(dB)双方向/片方向:(10~55MHz)1.8/1.8、(55~70MHz)1.8/1.8、(70~90MHz)1.8/1.8、(90~770MHz)1.8/1.8、(770~1489MHz)2.5/2.5、(1489~2150MHz)3.5/3.5、(2150~2681MHz)4.0/4.0、(2681~3224MHz)5.5/5.5 結合損失(dB)双方向/片方向:(10~55MHz)11/40以上、(55~70MHz)11/-、(70~90MHz)11/13、(90~770MHz)11/13、(770~1489MHz)11.5/12.5、(1489~2150MHz)14/14.5、(2150~2681MHz)15/16、(2681~3224MHz)16.5/17 逆結合損失(dB)双方向/片方向:(10~55MHz)20/20、(55~70MHz)20/20、(70~90MHz)20/20、(90~770MHz)20/20、(770~1489MHz)20/20、(1489~2150MHz)18/18、(2150~2681MHz)15/15、(2681~3224MHz)15/15
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

『テレビ用ケーブル/アンテナ端子』には他にこんなカテゴリがあります