3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様IN、OUT端子可動型(シールド型) 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送 種別中継用 電圧定在波比(10~76MHz)2、(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5 挿入損失(dB)(10~76MHz)1.9、(76~222MHz)1.4、(222~770MHz)1.9、(770~1489MHz)2.4、(1489~2150MHz)4、(2150~2681MHz)4、(2681~3224MHz)5.5 結合量(dB)(10~76MHz)11.5、(76~222MHz)11.5、(222~770MHz)11.5、(770~1489MHz)12、(1489~2150MHz)14.5、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)16 逆結合阻止量(dB以上)(10~76MHz)18、(76~222MHz)25、(222~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)14 伝送帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

用途中継用 仕様VSWR:10~76MHz:2、76~222VSWR:1.8、770~1489VSWR:2、1489~3224VSWR:2.5 摘要IN-OUT電流通過 タイプIN・OUT端子可動型(シールド型) 端子種別F型 電流容量(A)1A(DC15V、AC30V) 端子数1 RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)10~76MHz:1.9、76~222MHz:1.4、222~770MHz:1.9、770~1489MHz:2.4、1489~2681MHz:4、2681~3224MHz:5.5 結合量(dB)10~770MHz:11.5、770~1489MHz:12、1489~2150MHz:14.5、2150~2671MHz:5、2681~3224MHz:16 逆結合阻止量(dB以上)10~76MHz:18、76~222MHz:25、220~770MHz:20、740~1489MHz:18、1489~3224:15
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『テレビ用ケーブル/アンテナ端子』には他にこんなカテゴリがあります