絞り込み
ブランド
- サン電子
- Panasonic(パナソニック)(43)
- DXアンテナ(34)
- 日本アンテナ(25)
- マスプロ電工(15)
- 神保電器(8)
- パナソニック電工(7)
- マックステル(3)
- エスコ(2)
- イチネンTASCO(2)
特価

4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz)
サン電子¥26,980税込¥29,6781セット(10個)4日以内出荷付属品5CF形コネクタ(1個)適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF色ホワイト質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27×44×36使用箇所テレビ端子1端子型、全端子電流カット端子数1(テレビ出力)電圧定在波比【双方向】(10~55MHz)2.0、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5【片方向】(10~55MHz)-、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)-挿入損失(dB)【双方向】(10~55MHz)1.0、(70~90MHz)1.0、(90~770MHz)1.0、(770~1489MHz)1.5、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.8、(2681~3224MHz)3.5【片方向】(10~55MHz)40以上、(70~90MHz)3.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.3、(1489~2150MHz)2.8、(2150~2681MHz)3.5、(2681~3224MHz)4.0
4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(10~3224MHz)
サン電子¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷新4K8K衛星放送受信に対応した10~3224MHzまでの超広帯域設計です。 入力端子が左右30度の範囲で可動しますので、最適な角度でご使用いただけます。 衛星アンテナやブースタ用の電源が通過する電源挿入型です。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF色ホワイト質量(g)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24.5×44×28使用箇所テレビ端子1端子型、全端子電流カット端子数1(テレビ出力)電圧定在波比(10MHz~76MHz) 1.3、(76MHz~300MHz) 1.3、(300MHz~770MHz) 1.3、(770MHz~1489MHz) 1.4、(1489MHz~2150MHz) 1.4、(2150MHz~2681MHz) 1.5、(2681MHz~3224MHz) 1.6インピーダンス(Ω)75(F形)挿入損失(dB)(10MHz~76MHz) 0.2、(76MHz~300MHz) 0.2、(300MHz~770MHz) 0.2、(770MHz~1489MHz) 0.3、(1489MHz~2150MHz) 0.3、(2150MHz~2681MHz) 0.4、(2681MHz~3224MHz) 0.5
4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz)
サン電子¥5,698税込¥6,2681個当日出荷4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応したハイパスフィルタ内蔵型のテレビ端子です。 TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより、双方向/片方向伝送の切換えが可能です。 取付枠取付け用の本体ツメ部が金属化されておりますので固定強度が向上しています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 コンセントプラグ(F-5P)は別売です。 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF色ホワイト電圧定在波比【双方向】(10~55MHz)2.0、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5【片方向】(10~55MHz)-、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)
『テレビ用ケーブル/アンテナ端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 同軸ケーブル/アンテナケーブル
- HDMIケーブル
- アンテナ端子