5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EC-1W1FFWH(H) フラットケーブル 60cm アンテナ 地デジ・BS/CS放送対応 隙間・サッシ用 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 電波干渉を押さえる高シールド設計 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、フラットケーブルです。壁に穴を開けることなく、サッシ戸から屋内に引き込むことが可能。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。ケーブル長:60cm。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。同軸ケーブルF形接栓を接続可能。通電仕様、金メッキ端子 。壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。取り付け窓枠幅最大170mm 。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品 。防水キャップ1個、木ネジ4個付取り付け付属 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)
質量(kg)0.1 ホワイト 周波数帯域(MHz)10~3224 ケーブル長(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)10~76MHz:0.6以下、76~222MHz:1.0以下、222~770MHz:1.5以下、770~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:3.0以下、2681~3224MHz:4.0以下 VSWR10~76MHz:1.4以下、76~222MHz:1.4以下、222~770MHz:1.4以下、770~1489MHz:1.6以下、1489~2150MHz:2.0以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:3.5以下
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した壁面テレビ端子です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。2端子形なのでレコーダーや外付けチューナーと併用する場合もオススメです。 -
付属品保護キャップ×2 適合CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM 質量(kg)0.085 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×44×37 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 周波数帯域(MHz)10~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比(10~76MHz)1.8以下、(76~222MHz)1.5以下、(222~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2.0以下、(2150~2681MHz)2.0以下、(2681~3224MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω)TV端子/75(F形)×2 端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15以上、(76~222MHz)20以上、(222~770MHz)20以上、(770~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上 挿入損失(dB)(10~76MHz)4.0以下、(76~222MHz)4.0以下、(222~770MHz)4.2以下、(770~1489MHz)4.8以下、(1489~2150MHz)5.8以下、(2150~2681MHz)6.5以下、(2681~3224MHz)8.0以下
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した小形壁面テレビ端子です。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。保護キャップを付属。上りカットフィルター付。入力端子が可動式でケーブル接続が簡単。 2K・4K・8K放送に対応の小型壁面TV端子です。CATV上りカットフィルター内蔵です。可動式入力端子なので接続が簡単です。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属
適合CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM 周波数帯域(MHz)10~3224 入力インピーダンス(Ω)75(F形) インピーダンス(Ω)TV端子/75(F形) 挿入損失(dB)双方向/片方向:(10~55MHz)1.0/40以上、(55~70MHz)1.0/-、(70~90MHz)1.0/3.0、(90~770MHz)1.0/2.0、(770~1489MHz)1.0/2.0、(1489~2150MHz)1.5/2.5、(2150~2681MHz)2.0/3.0、(2681~3224MHz)2.5/3.5 電圧定在波比双方向/片方向:(10~55MHz)2.0/-、(55~70MHz)2.0/-、(70~90MHz)2.0/2.0、(90~770MHz)2.0/2.0、(770~1489MHz)2.0/2.0、(1489~2150MHz)2.5/2.5、(2150~2681MHz)2.5/2.5、(2681~3224MHz)2.5/2.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×36 質量(kg)0.040 付属品保護キャップ×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した壁面テレビ端子です。他の無線システムとの干渉を防止する高シールド構造。保護キャップ付属。上りカットフィルター付 -
付属品保護キャップ×1 適合CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM 質量(kg)0.074 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×44×37 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 周波数帯域(MHz)10~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比双方向/片方向(10~55MHz)2.0/-、(55~70MHz)2.0/-、(70~90MHz)2.0/2.0、(90~770MHz)2.0/2.0、(770~1489MHz)2.0/2.0、(1489~2150MHz)2.5/2.5、(2150~2681MHz)2.5/2.5、(2681~3224MHz)2.5/2.5 インピーダンス(Ω)TV端子/75(F形) 挿入損失(dB)双方向/片方向(10~55MHz)1.0/40以上、(55~70MHz)1.0/-、(70~90MHz)1.0/3.0、(90~770MHz)1.0/2.0、(770~1489MHz)1.0/2.0、(1489~2150MHz)1.5/2.5、(2150~2681MHz)2.0/3.0、(2681~3224MHz)2.5/3.5
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

『アンテナ端子』には他にこんなカテゴリがあります