テレビ端子 :「サンソフト」の検索結果
新4K8K衛星放送受信に対応した10~3224MHzまでの超広帯域設計です。
入力端子が左右30度の範囲で可動しますので、最適な角度でご使用いただけます。
衛星アンテナやブースタ用の電源が通過する電源挿入型です。
芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF
色ホワイト
質量(g)25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24.5×44×28
使用箇所テレビ端子1端子型、全端子電流カット
端子数1(テレビ出力)
電圧定在波比(10MHz~76MHz) 1.3、(76MHz~300MHz) 1.3、(300MHz~770MHz) 1.3、(770MHz~1489MHz) 1.4、(1489MHz~2150MHz) 1.4、(2150MHz~2681MHz) 1.5、(2681MHz~3224MHz) 1.6
インピーダンス(Ω)75(F形)
挿入損失(dB)(10MHz~76MHz) 0.2、(76MHz~300MHz) 0.2、(300MHz~770MHz) 0.2、(770MHz~1489MHz) 0.3、(1489MHz~2150MHz) 0.3、(2150MHz~2681MHz) 0.4、(2681MHz~3224MHz) 0.5
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
『アンテナ端子』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ端子
- 直列ユニット
テレビ用ケーブル/アンテナ端子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。