直列ユニット :「型取り」の検索結果
関連キーワード
3.2GHz対応の1端子型端末用テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。
質量(g)55
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~7676~222222~770770~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~76MHz)1.5以下、(76~222MHz)1.6以下、(222~770MHz)1.6以下、(770~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75
結合損失(dB)(10~76MHz)8以下、(76~222MHz)8以下、(222~770MHz)8以下、(770~1489MHz)9以下、(1489~2150MHz)10以下、(2150~2681MHz)10.5以下、(2681~3224MHz)11以下
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
3.2GHz対応の1端子型中間用テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。
質量(g)60
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~7676~222222~770770~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~76MHz)1.8以下、(76~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)(10~76MHz)1.5以下、(76~222MHz)1.5以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)3以下、(2150~2681MHz)3.5以下、(2681~3224MHz)4.5以下
結合損失(dB)(10~76MHz)11以下、(76~222MHz)11以下、(222~770MHz)11.8以下、(770~1489MHz)12以下、(1489~2150MHz)13.5以下、(2150~2681MHz)14.5以下、(2681~3224MHz)15.5以下
逆結合損失(dB)(10~76MHz)23以上、(76~222MHz)25以上、(222~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A/AC30V・1A
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
3.2GHz対応の1端子型中間用テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。
質量(g)45
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224
電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2.0以下、(90~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)(10~60MHz)2.0以下、(70~90MHz)2.0以下、(90~770MHz)2.5以下、(770~1489MHz)3.0以下、(1489~2150MHz)3.5以下、(2150~2681MHz)4.0以下、(2681~3224MHz)4.5以下
結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)14.5以下、(90~770MHz)13.0以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)15.0以下、(2150~2681MHz)16.0以下、(2681~3224MHz)17.4以下、双方向:(10~60MHz)11.5以下、(70~90MHz)11.5以下、(90~770MHz)12.2以下、(770~1489MHz)12.5以下、(1489~2150MHz)14.0以下、(2150~2681MHz)15.0以下、(2681~3224MHz)16.5以下
逆結合損失(dB)(10~60MHz)20以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)18以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。
テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。
ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。)
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様中間用、入力-出力間、電通
付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分)
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
質量(kg)0.09
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下
端子間結合損失(dB)(10~76)15以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)15以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上
結合損失(dB)(10~76)12.0以下、(76~222)12.0以下、(222~770)13.0以下、(770~1489)14.0以下、(1489~2150)15.0以下、(2150~2681)15.0以下、(2681~3224)16.0以下
1個
特価
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。
テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。
ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。)
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様端末用
付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分)
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
質量(kg)0.09
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下
端子間結合損失(dB)(10~76)15以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)15以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上
挿入損失(dB)(10~76)2.2以下、(76~222)1.8以下、(222~770)2.0以下、(770~1489)2.5以下、(1489~2150)3.0以下、(2150~2681)3.4以下、(2681~3224)4.0以下
結合損失(dB)(10~76)15.0以下、(76~222)15.0以下、(222~770)16.0以下、(770~1489)17.0以下、(1489~2150)17.5以下、(2150~2681)18.5以下、(2681~3224)19.0以下
逆結合損失(dB)(10~76)25以上、(76~222)25以上、(222~770)20以上、(770~1489)18以上、(1489~2150)18以上、(2150~2681)18以上、(2681~3224)18以上
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
『アンテナ端子』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ端子
- 直列ユニット
テレビ用ケーブル/アンテナ端子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。