1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10~3224MHz(HF帯からCS-IF)まで使用できる高性能直列ユニットです。 市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色は白色です。 裏ぶたはプレス固定式で電波漏洩や飛び込み対策に効果があります。
出力最大AC30V/1A、DC15V/0.8A 周波数帯域(MHz)10~3224 挿入損失(dB)1.5/1.8/2.0/3.0/4.0以下 結合損失(dB)11.0/11.5/12.0/13.5/14.0以下 逆結合損失(dB)23/25/20/18/15以上 電圧定在波比1.8/2.0/2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.3×43.6×32.5 質量(kg)0.04 材質亜鉛アルミダイカスト
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『アンテナ端子』には他にこんなカテゴリがあります