エアコンアクセサリー 配管セットPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
種別配管セット(新冷媒対応)型式2分・4分外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”)セット数1仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8断熱材難燃性(外側1種、内側2種)対応冷媒種別2
配管セット 2分・3分 7mPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
長さ(m)(配管)7ホース長さ(m)(ドレン)5付属品ドレンホース、サドル:5、木ねじ:5、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m電線長さ(m)(接続)8.3ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
配管セット 2分・3分 4mPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
ホース長さ(m)(ドレン)4長さ(m)(配管)4付属品ドレンホース、サドル:3、木ねじ:3、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m電線長さ(m)(接続)5.3ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります