フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。
サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。
箱から出さずにそのまま使用できます。
軽量で作業が容易。
HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。
塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒
成分HFC-32/125
タイプサイフォン管付
規格DOT-39 NRC400/500 M0605
ねじ径5/16フレアー
概略質量(kg)10
容器NRC容器
冷媒の種類R410A
沸点(℃)-52.8
混合比50/50
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(10kg)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。