エアコン部材 :「塩素 中和剤」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ排水用中和剤 モノタロウ 動画あり
廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。 工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。
用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。 液性強酸性 タイプ液体 pH値2.0未満(強酸性) 使用の目安洗浄剤原液量に対して中和剤を5%~65%使用 使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。 外観透明 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります