防振ゴムパット桃陽電線4日以内出荷から7日以内出荷
室外機置台・エアコン架台 防振ゴムパット室外機の振動をおさえます。表と裏で溝が90度逆転タイプでカットが簡単にできます。
種別防振ゴムパット長さ(mm)1000厚さ(mm)10入数(個)1
ハイベース桃陽電線4日以内出荷
室外機置台・エアコン架台耐候性・耐荷重性に優れた樹脂を使用経年変化や温度変化(-20℃~60℃)による形状や機能の劣化がほとんどありません。固定方法がビス止め式だから、ボルト締めに比べ室外機の固定が容易。狭い場所での設置も簡単
種別ハイベース材質PP色アイボリー寸法D(mm)84寸法E(mm)130入数(個)1
ATベース桃陽電線3日以内出荷
室外機置台・エアコン架台
種別ATベース材質PP色アイボリー寸法A(mm)360寸法D(mm)70寸法E(mm)122寸法B(mm)406寸法C(mm)75入数(個)1
ブロックベース ボルト付き桃陽電線3日以内出荷から5日以内出荷
室外機置台・エアコン架台軽量で耐荷重に優れたボルト止めタイプの置台。
付属品ドブ浸け六角ボルトM10×25、ナット・平ワッシャー2セット×1袋付種別ブロックベース材質PVC寸法A(mm)80寸法B(mm)90寸法C(mm)100入数(個)1
フリーベース桃陽電線4日以内出荷
室外機置台・エアコン架台330・360・400・450mmのサイズの室外機もこれ1つでOK!
種別フリーベース材質PP色アイボリー寸法A(mm)327寸法D(mm)75寸法B(mm)130寸法C(mm)85入数(個)1
『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります