エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。
銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。
保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。
保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。
ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)20
仕様国土交通省標準仕様適合
タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ
耐熱温度(℃)-40~120
収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)
引張強度(N/cm2)14以上
熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)
吸水量2.0g/100cm2
透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。