エアコン部材 :「エアコン 化粧カバー 後付」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類ウォールコーナー
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スリムダクトSD 因幡電工 動画あり
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
1本ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

後付け可能。 排気キャップは360°回転。
種類ウォールコーナー 材質PVC+ABS(格子部)
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー 種類ダクト 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー
1本
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途室内の壁貫通部からの取り出し 種類ウォールコーナー 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度) 寸法F(mm)15 寸法J(mm)20
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途室内用配管化粧カバー 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 長さ(mm)2000 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。 材質PVC+ABS(格子部)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類ウォールコーナー 仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類ウォールコーナー
1個
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります