エアコン部材 :「支持架台」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
対候性に優れた溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)です。アングルやブラケットの高さを最大160mm高くできます。組み付けボルト付き。
用途アングルやブラケットの支持に使用します。
セット内容ベースL×1、ベースR×1、W3/8六角ボルト(L=25mm)×4、W3/8六角ナット×4、W3/8平ワッシャー×8
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。