45°~90°まで任意の角度で調整できるからドレン勾配に容易に対応!
内部に角度調節目安の目盛り付き!
5℃毎にクリック感覚を設けています!
種類エルボ
種類フリーコーナー
仕様ダクト嵌合
材質PE
寸法F(mm)800
寸法G1(mm)70
寸法G2(mm)70
材質変更で、より使い易くなりました。
フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。
但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。
種類フリーコーナー
切断して使用できます。
用途自在継手
種類フリーコーナー
材質PE+EVA
長さ(mm)1000
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。