エアコン部材 :「中和剤」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様無リンタイプで環境面に配慮。 アルミフィン洗浄後のアルカリ性洗浄廃液の中和にお使いください。 酸性液体10kg
1個(10kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様空調機器用酸洗浄中和剤 酸洗浄後の空調機器系統内の中和に。 液体タイプで溶解の手間がなく、簡単に中和処理ができます。 使用目安:TA916R-1 1缶に対して2缶投入してください。 アルカリ性10kg
1個(10kg)
7,898 税込8,688
当日出荷

防錆剤配合。アルミフィンに防錆被膜を形成し白化・腐食を防ぎます。水洗いの水量を減らすことができ、作業時間を短縮できます。除菌剤配合
液性弱酸性 使用希釈倍率原液~20倍 内容量(kg)5
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

油汚れ・ヤニ等の洗浄に効果的です。
用途アルミ表面の中和処理、廃液の中和処理に。 成分弱酸性液体
1本(10kg)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

環境を考えた、新時代の中和剤!。主成分にフルーツ酸であるクエン酸を使用し、環境に配慮した新時代の中和剤です。PRTR法非該当。
用途アルミフィン洗浄後のアルカリ洗浄廃液の中和に 液性酸性液体
1個(10kg)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

水の使用量が大幅に減量でき、作業時間も短縮できます。除菌剤配合。防錆剤配合。アルミフィンに防錆被膜を形成し白化・腐食を防ぎます。水洗いの水量を減らすことができ、作業時間を短縮できます。除菌剤配合
タイプ液体・弱酸性 容量(kg)10 使用希釈倍率原液~20倍
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

普通物なので安心して扱えます。 pH試験紙等にて中和確認してください。 TA916WE-20の中和剤。
内容量(kg)20
1足
19,980 税込21,978
6日以内出荷

イチネンTASCO酸中和防食剤
仕様酸洗浄後の系内中和とスケール再付着を防止します。 系内の洗浄液を排出し、水をはり循環しながら投入、pH8~9に調整し、約0.5~1時間循環させてください。 アルカリ性 標準使用量…保有水量に対して2~5%20kg
1個(20kg)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

イチネンTASCOタンク付洗浄機
余裕の大容量30Lタンク付洗浄機。 ホースリールを標準装備:ロングホースも標準装備のホースリールで楽々収納。 ノーパンクタイヤ:大型8インチタイヤで移動も楽々。 ホース接続部はスイベル式:ホースとガンの接続部をスイベル式にすることによりホースのヨジレがありません。 ショート⇔ロングガン:2種類のパイプで状況に合わせた洗浄が可能です。 高性能プランジャーポンプ搭載:対向2連プランジャー式ポンプ搭載で、安定した高圧力を供給できます。 強力型洗剤対応:※アルカリ性洗浄剤をご使用になる時は、中和剤で排水処理をしてください。 圧力ダイヤルも簡単切換え:0~2.5MPaダイヤルで簡単に操作できます。
仕様(モーター)200W分相始動型単相誘導電動機 セット内容本体、吐水ホース(G-1/4金具付)、スペイル式洗浄ガン(150mm・490mm延長パイプ付) 形式(ポンプ)対向2連プランジャ式 タンク容量(L)(タンク車)30 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 最高圧力(MPa)2.5 電源コード(m)5(AC100V) 呼び径(inch)8(ノーパンクタイヤ) 吐出ホース長(m)20(巻取機付) 吐水量(L/min)(ポンプ)3.2(50Hz)、3.6(60Hz)
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様浸透力が強い鉄錆、カルシウム除去剤。 鉄錆、カルシウムスケールの除去に 浸透力が強く、洗浄が早いです。 酸性のため中和処理が必要です。 標準使用量…保有水量に対して10~50%投入し1~4時間(目安)循環洗浄してください。20kg
1個(20kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様飲食店のエアコンのフィンの油汚れに最適。 中和剤不要の洗浄剤です。 親水性被膜を傷めません。 10~20%希釈。 中性液体。10kg
1個(10kg)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

仕様セットに洗浄剤、中和剤は含まれておりません。P262、263よりお選びください。
1セット
129,800 税込142,780
4日以内出荷

イチネンTASCOスケール洗浄剤
仕様水冷式空調機器用スケール洗浄剤。 金属に対して侵蝕が少ないです。 空調冷却系の鉄錆、カルシウムスケールの洗浄に。 有機系酸洗浄剤で鉄・銅・ステンレス鋼などの金属に対して侵蝕が極めて少ないです。 循環洗浄後は必ず中和処理して排水してください。 酸性 標準使用量…保有水量の10~20%投入し、60~120分循環洗浄してください。20kg
1個(20kg)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

イチネンTASCOスケール洗浄剤
水槽・桶に洗浄液を30%に希釈。モジュールを2時間漬け込みその後よく水洗いしてください。洗浄後の洗浄液は専用中和エレメント(TA916WE-20C)にて中和してください。加湿モジュール・エレメントに付着した硬質スケールを浸漬洗浄で簡単除去。複数の酸性洗浄剤を混合して効果パワーアップ!普通物なので取り扱いやすく、漬け込むだけの簡単洗浄。
内容量(kg)20
1足
19,980 税込21,978
6日以内出荷

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります