ドレンラップTA285CV-1とホースのキット商品です。
接続箇所が少なく、施工が簡単で、水漏れが発生しにくくなります。
フレキシブルホースを採用し、現場に合わせた施工が簡単にできます。
ネジ込み式のため、点検・清掃が簡単に行えます。
用途小型ショーケース用排水キット
内径(Φ)(機器側)48、(排水口側)41、(ホース)25
ホース長さ(mm)1000
本体寸法(全長×高さ)(mm)1197×111
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。
二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。
簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。
内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。