ポート内への不純物(コンタミ)等の侵入を防ぎます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a・1/4フレア用
1パック(6個)
¥799
税込¥879
当日出荷
水槽・桶に洗浄液を30%に希釈。モジュールを2時間漬け込みその後よく水洗いしてください。洗浄後の洗浄液は専用中和エレメント(TA916WE-20C)にて中和してください。加湿モジュール・エレメントに付着した硬質スケールを浸漬洗浄で簡単除去。複数の酸性洗浄剤を混合して効果パワーアップ!普通物なので取り扱いやすく、漬け込むだけの簡単洗浄。
内容量(kg)20
1足
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
ノズルホース等の脱着が簡単になります。
仕様セット
ねじ径1/4PF
耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
寸法H(mm)t3
寸法D(mm)31
特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。
寸法H(mm)t3
寸法D(mm)31
ガスもれ防止剤としてあらゆる部分に。
高分子のシリコングリスです。
少量塗付してご使用下さい。
用途R12、R22、R500、R502用
最高使用圧力(MPa)2.8
耐圧(MPa)4
流体温度(℃)-35~90
透明色で内部確認が可能です。
弁の動作ができるように、点検口が付いています。
直付・浮かし・再施工可能。
縦方向のみ。
ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質ABS樹脂
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様オスカプラー
耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
普通物なので安心して扱えます。
pH試験紙等にて中和確認してください。
TA916WE-20の中和剤。
内容量(kg)20
1足
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
仕様ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。 本体は樹脂製のニ枚合わせネジ留め構造なので、替えブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型。 1/2″(Φ15.88)、3/4″(Φ22.23)給湯管サイズ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
透明色で内部確認が可能です。
弁の動作ができるように、点検口が付いています。
直付・浮かし・再施工可能
縦方向のみ
結露防止層付き塩化ビニル管を接続する場合は市販のアダプターでサイズ変換してご使用ください。
寸法A(mm)135
寸法D(Φmm)85
寸法B(mm)92
寸法C(mm)68
パイプサイズVP管 50A
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
仕様メスカプラー
耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
適合サイズ(銅管)3/8"(9.53)
仕様3/8"フレアナット×2、3/8"フレアオス×2、1/4"フレアオス(ムシ付)
1セット(3個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
溶融亜鉛めっき鋼板製。
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
TA631A-100~200に吊タンをセットした製品。
寸法t(mm)0.8
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
吊ボルト径W3/8
オイルレスポンプ搭載でエアコン洗浄等に大活躍!!。水道の無い所でも使えるタンク付!!。タンクの下には便利な排水口(2箇所)付。軽量、アルミ台車付で移動もらくらく!!。洗浄ガンをすっきり収納できるホルダー付。10mロング吐水ホース付で本体から離れた所でも作業ができます。スリムな縦型洗浄機ですので収納場所もとりません。ストレート~ワイドへとノズルパターン調整が可能です。先端ノズルを回すだけの簡単切替え。
用途エアコン等の洗浄に
付属品本体、吐水ホース10m、ノズル1式
質量(kg)20.2
タンク容量(L)15
寸法・サイズ(mm)470(L)×490(W)×1130(H)
圧力(MPa[kgf/cm2])3.5(35)
電源(AC V)100(50/60Hz)
吐出水量(L/min)2.9(50Hz)、3.5(60Hz)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。