絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • 十川産業(1)
  • SK11(1)
  • TRUSCO(16)
  • イチネンTASCO(400)
  • 因幡電工(290)
  • CEJN(セイン)(279)
  • Panasonic(パナソニック)(186)
  • 未来工業(144)
  • ネグロス電工(111)
  • BBKテクノロジーズ(56)
  • オーケー器材(56)
  • フソー化成(55)
  • カナフジ電工(46)
  • 日晴金属(40)
  • アサダ(38)
  • 東栄工業(38)
  • 橋本クロス(36)
  • オーム電機(34)
商品レビュー
  • 以上(21)
  • 以上(23)
  • 以上(24)
  • 以上(28)
価格
  • 1,500円以下(70)
  • 1,500-10,000円(135)
  • 10,000-50,000円(76)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エアコン部材 :「エアー」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • エアーフィルター
  • エアーウィングプロ
283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン洗浄用カバー (壁掛用) エスコエアコン洗浄用カバー (壁掛用)エスコ
2,550税込2,805
1枚(1枚)
3日以内出荷
壁掛用エアコン洗浄カバー。エアコン幅900mmまで対応。伸縮ゴム付きで簡単に装着できます。1~3回使用可能。シンプル構造で使いやすさ抜群!洗浄しやすい広い開口部。繰り返し使用すると、消耗・破損などによる脱落・薬液などの漏れなどの原因になります。早めの交換をおすすめします。
用途壁掛け用仕様●排水チューブ(m):1.6●胴回りサイズ(m):2.5材質ポリエチレン厚さ(mm)カバー部分:0.08 排水チューブ:0.05高さ(m)1.1
冷凍機オイル (SUNISO 4GSD) エスコ冷凍機オイル (SUNISO 4GSD)エスコ
6,810税込7,491
1本(1本)
翌々日出荷
HCFC、HC( 炭化水素 )、アンモニア冷媒を使用する冷凍・空調機器用の冷凍機油。消泡性能を追加。厳選されたナフテン原油を使用し、特殊な水素化精製により熱・化学安定性に優れます。
用途HCFC冷媒用冷凍機油内容量(L)4粘度G56V
中和剤 (EA115-23用) エスコ中和剤 (EA115-23用)エスコ
13,600税込14,960
1箱(2袋)
8日以内出荷
EA115-23の洗浄液20kgに対して本商品が4.2kg必要になります。
仕様EA115-23専用液性酸性内容量(kg)5×2使用濃度5~10%
パックレスバルブ エスコパックレスバルブエスコ
22,100税込24,310
1個(1個)
翌日出荷
3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。
全長(mm)88質量(g)480使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C接続径5/8”×5/8”(フレアー)
パックレスバルブ エスコパックレスバルブエスコ
17,400税込19,140
1個(1個)
翌日出荷
ロウ付型。
使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C
カットフィルター(エアコン・換気口用) エスコカットフィルター(エアコン・換気口用)エスコ
310税込341
1袋(1枚)
当日出荷
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。埋込式換気扇のホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットして使用できます。ハウスダストや花粉などのアレルギーの原因物質を取り除くことでお部屋を快適に保つことができます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。ラインが入っているので簡単にカットすることができます。取り付けテープで取り付けが簡単です。抗菌繊維(酸化第二銅を練りこんだ繊維)を使用しています。
用途エアコン、室内換気扇、通風口などセット内容フィルター1枚、取付テープ材質抗菌・防臭加工不繊布厚さ(mm)1.5寸法(mm)400×800質量(g)20
エアコン洗浄ポリ袋(10枚) エスコエアコン洗浄ポリ袋(10枚)エスコ
2,640税込2,904
1枚(10枚)
翌日出荷
クロスフローファンや吹き出しグリルを漬け置き・洗浄または洗浄後の汚水受けに使用出来ます。ツールバッグ(EA925CP-7)とご使用下さい。マチなし。
厚さ(mm)0.1寸法(mm)900×1250材料ポリエチレン
10kg アルミフィンクリーナー・中和剤 エスコ10kg アルミフィンクリーナー・中和剤エスコ
13,200税込14,520
1個
3日以内出荷
無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のPHを中和します。
容量(kg)10アズワン品番78-0023-66
強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ強力万能ダクトテープ[T-REX]エスコ
1,530税込1,683
1巻
翌日出荷
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
材質ポリエチレン・コーティングクロス幅(mm)48厚さ(mm)0.43グレー長さ(m)9.1芯径(mm)内芯:76
エアフィルター エスコエアフィルターエスコ
1,200税込1,320
1袋(5枚)ほか
翌日出荷
空調用、家庭用、水用フィルター用。三次元の骨格網状構造で低い圧力損失で高い補修効率が優れる。従来の繊維素材に求められなかった均一性を有す。
材質ポリエステル厚さ(mm)5入数(枚)5使用温度範囲(℃)70以下
エアフィルター エスコエアフィルターエスコ
2,250税込2,475
1パック(5枚)
翌日出荷
空調用、家庭用、水用フィルター用。三次元の骨格網状構造で低い圧力損失で高い補修効率が優れる。従来の繊維素材に求められなかった均一性を有す。
材質ポリエステル厚さ(mm)10入数(枚)5使用温度(℃)70
断熱粘着テープ エスコ断熱粘着テープエスコ
1,350税込1,485
1巻
当日出荷から翌日出荷
30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1に準拠、保温材耐熱温度70℃)。テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
幅(mm)50厚さ(mm)3
粘着エアコンテープ エスコ粘着エアコンテープエスコ
515税込567
1巻
当日出荷
材質PVC幅(mm)25厚さ(mm)0.18アイボリー長さ(m)20
エアコン洗浄キット エスコエアコン洗浄キットエスコ
37,000税込40,700
1セット
翌日出荷
クイックコネスト・ワンタッチカプラー付。長さ4m。扇形(噴射角度:25°)。ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。
用途EA115TH-16(AW18DBL(NN))、EA115TH-11B(AW18DBL(NN) エスコオリジナルセット品)用。材質【ノズルガン】真鍮、樹脂(グリップ部)、【ホース】ポリ塩化ビニル樹脂寸法(mm)【ノズルガン】300使用圧力(MPa)2(推奨)ホース寸法(mm)5×10吐出量(mL/min)1.5
強力アルミフィンクリーナー エスコ強力アルミフィンクリーナーエスコ(1件のレビュー)
1,210税込1,331
1本
当日出荷
アルカリ性。10~20倍に希釈して使用。アルミフィン表面の白粉も除去できる強力な洗浄力。
pH13.3内容量(kg)2使用期間1年
室外機カバー エスコ室外機カバーエスコ
1,050税込1,155
1枚
翌日出荷
お客様の室外機を汚すことなく作業ができて、繰り返し使用できます。マンション、アパート、戸建て改修時、エアコン室外機に塗料が付着しないよう、飛散防止の養生カバーとして使用します。天板注意のシール付。
材質ポリエチレン寸法(mm)880×330×700
フレアーアダプター エスコフレアーアダプターエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
ねじサイズ【オスねじ(フレア)】3/8、【メスねじ(フレア)】1/4
エアコン洗浄剤セット エスコエアコン洗浄剤セットエスコ(2件のレビュー)
1,430税込1,573
1本
当日出荷
アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
容量(mL)ムース:200、リンス:180
エアコン用シールパテ エスコエアコン用シールパテエスコ
360税込396
1個
当日出荷
5~40℃ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
アイボリー容量(mL)90使用温度(℃)-20~50
エアコン・防カビスプレー エスコエアコン・防カビスプレーエスコ
950税込1,045
1本(350mL)
翌日出荷
スプレーするだけで、フィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヶ月持続 使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません。使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になる時にいつでも気軽に使えます。自動お掃除機能付エアコンにも使用することができます。 センサー部分や配線部分には使用しないでください。
成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分)内容量(mL)350アズワン品番65-2242-85
アルミフィンクリーナー クリケミカルFミニ エスコアルミフィンクリーナー クリケミカルFミニエスコ
3,570税込3,927
1本(420mL)
翌日出荷
浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。スプレータイプなので手軽に洗浄できます。アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。洗浄対象物にまんべんなくスプレーして、5~10分放置し、汚れが浮き上がったら水洗いしてください。 汚れがひどい場合は、ブラシで軽く擦り落とします。
pH13.0以上(20℃)比重1.03~1.07(20℃)アズワン品番65-2108-89
エアコン・洗浄スプレー 防カビ EA922AHシリーズ エスコエアコン・洗浄スプレー 防カビ EA922AHシリーズエスコ(2件のレビュー)
950税込1,045
1本(420mL)
当日出荷
成分界面活性剤(0.0675% 高級アルキルアミン系<非イオン>) 安定化剤(エチルアルコール) 除菌剤、消臭剤、防カビ剤内容量(mL)420
アルミフィン用リンス 防錆剤 エスコアルミフィン用リンス 防錆剤エスコ
9,300税込10,230
1個(10kg)
翌日出荷
標準使用濃度:原液~20倍に希釈して使用。アルカリ成分をすばやく中和し、防錆被膜を形成します。防錆効果が優れているため、白化を防止。
用途アルミフィン用中和・仕上げ剤内容量(kg)10アズワン品番64-7817-85
強力アルミフィンクリーナー 中性 エスコ強力アルミフィンクリーナー 中性エスコ
9,070税込9,977
1個(10kg)
翌日出荷
標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー液性中性内容量(kg)10アズワン品番64-7817-84
強力アルミフィンクリーナー アルカリ性 エスコ強力アルミフィンクリーナー アルカリ性エスコ
5,270税込5,797
1本(5kg)ほか
翌日出荷
液性アルカリ性
ドレン系統スライム処理剤 アクタブスJr エスコドレン系統スライム処理剤 アクタブスJrエスコ(1件のレビュー)
14,300税込15,730
1個(200錠)
当日出荷
錠剤直置きタイプの為、どのドレンパンにも使用頂けます。
寸法(mm)16(1錠)内容量(g)2.1(1錠)アズワン品番64-7817-79
水処理剤 エスコ水処理剤エスコ
6,560税込7,216
1個(500g)ほか
当日出荷から翌日出荷
有効期間約3ヶ月
冷却水用殺藻剤 エスコ冷却水用殺藻剤エスコ
4,820税込5,302
1本(1kg)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
EA115-33、33Aと併用するとより効果的です低濃度で優れた殺菌効果を発揮します冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤です特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します
pH6.0~8.0
[EA997PS-103用] 替フィルター エスコ[EA997PS-103用] 替フィルターエスコ
31,600税込34,760
1枚
当日出荷
[EA997PS-102用] 替フィルター エスコ[EA997PS-102用] 替フィルターエスコ
29,100税込32,010
1枚
7日以内出荷
[EA997PS-102用]替フィルター
仕様●幅×長さ:800×400mm●厚さ(mm):0.29●材質:難燃性レーヨンアズワン品番65-2318-66
[EA997PS-101用] 替フィルター エスコ[EA997PS-101用] 替フィルターエスコ
26,800税込29,480
1枚
当日出荷
[EA997PS-101用]替フィルター
仕様●幅×長さ:700×400mm●厚さ(mm):0.29●材質:難燃性レーヨンアズワン品番65-2318-65
エアフィルター(マグネット式/45枚) エスコエアフィルター(マグネット式/45枚)エスコ
48,400税込53,240
1枚
当日出荷から7日以内出荷
マグネットバー付き 業務用エアコン、大型機器のフィルター 汚れたフィルターは400mmごとのミシン目で切り離し可能 ケースが丈夫で再利用可能 床置型大型エアコン、大型コンプレッサー、チラーをオイルミストや粉塵から守ります。
連結ジョイント(断熱ドレンホース用) エスコ連結ジョイント(断熱ドレンホース用)エスコ
195税込215
1個
翌日出荷
ドレンホースの口元(オス側:Φ16mm側)とかん合します。
仕様●適合ドレンホース:EA997AG-14●サイズ:Φ30×44mmアズワン品番65-2317-63
延長ジョイント(断熱ドレンホース用) エスコ延長ジョイント(断熱ドレンホース用)エスコ
195税込215
1個
当日出荷
断熱ドレンホース同士や、ドレンホースと断熱ドレンホースを接続するパーツです。 断熱ドレンホースの延長用にお使いください。
仕様●適合ドレンホース:EA997AG-14●サイズ:Φ31×50mmアズワン品番65-2317-62
機器接続カフス(断熱ドレンホース用) エスコ機器接続カフス(断熱ドレンホース用)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
エアコン室内機付属ホースとの接続
仕様●適合ドレンホース:EA997AG-14●サイズ:Φ30×44mmアズワン品番65-2317-61
20A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用) エスコ20A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:59mm B:47mmC:Φ26.45mm D:Φ33mm●適合VP管:20A●適合ドレンホース:EA997AG-14アズワン品番65-2317-60
16A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用) エスコ16A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:54mm B:42mmC:Φ22.4mm D:Φ28mm●適合VP管:16A●適合ドレンホース:EA997AG-14アズワン品番65-2317-59
13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用) エスコ13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:50mm B:38mmC:Φ18.4mm D:Φ24mm●適合VP管:13A●適合ドレンホース:EA997AG-14アズワン品番65-2317-58
呼20・25用 ドレンホースアダプター エスコ呼20・25用 ドレンホースアダプターエスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。 ドレンホースの着脱が可能です。 透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。
仕様●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手アズワン品番65-2317-56
ドレンホース用サドル エスコドレンホース用サドルエスコ
140税込154
1袋(2個)
翌日出荷

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら