エアコン部材 :「セパ 型枠」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超低圧損。アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上。構造部材の低アウトガス化を実現。コンパクト設計
材質フェースガード:アルミニウムラスアミ 質量(kg)7 シールEPDM 常用温度(℃)60 接着剤ウレタン系特殊樹脂 捕集効率(%)99.99以上(0.3μm粒子) 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150 RoHS指令(10物質対応)対応 アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ) 材質(ろ材)グラスペーバ 初期圧力損失(Pa)200±20 最終圧力損失(Pa)500 定格風量(m3/min)32 湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
1個
72,980 税込80,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上。構造部材の低アウトガス化を実現。ファンユニットに取り付け可能な低圧損タイプ。より低圧力損失のフィルタを使用することで、ファンユニットの低騒音化が可能。流入側ガスケット、流出側ラスアミを標準装備
材質フェースガード:アルミニウムラスアミ 質量(kg)10 シールEPDM 常用温度(℃)60 接着剤ウレタン系特殊樹脂 捕集効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×200 RoHS指令(10物質対応)対応 アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ) 材質(ろ材)グラスペーバ 初期圧力損失(Pa)175±20 最終圧力損失(Pa)350 定格風量(m3/min)32 湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
1個
92,980 税込102,278
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります