エアコン部材 :「銅管 異径」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
用途冷媒用銅管専用継手 形状コイル、直管 区分質別:O、1/2H 肉厚(mm)適合:0.8~1.2 最高圧力(MPa)4.3 JIS規格JIS H 3300 C 1220T 冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22 適合温度(℃)-35~120
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります