無機質な印象で、お庭の雰囲気を壊してしまったり、どこか寂しい印象を与える室外機をオシャレに変身させてくれる天然木製エアコン室外機カバー
単なるオシャレなだけでなく、エアコン室外機への直射日光を防ぎ、室外機周りの温度を押えることで、エアコンの消費電力を削減することができます。
前面はルーバーになっているから、目隠しはもちろん、直射日光を押えながら、風通しが良いので熱気がこもりにくい。
上段は棚になっているので、草花や鉢植えを飾ることで、よりオシャレに飾ることができます。
用途室外機カバー
材質天然木(杉)
寸法(mm)棚飾り:800×18×50
内形寸法(mm)下段:800×320×700、上段:800×350×270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×350×1070
無機質な印象で、お庭の雰囲気を壊してしまったり、どこか寂しい印象を与える室外機をオシャレに変身させてくれる天然木製エアコン室外機カバー
単なるオシャレなだけでなく、エアコン室外機への直射日光を防ぎ、室外機周りの温度を押えることで、エアコンの消費電力を削減することができます。
前面はルーバーになっているから、目隠しはもちろん、直射日光を押えながら、風通しが良いので熱気がこもりにくい。
上段は棚になっているので、草花や鉢植えを飾ることで、よりオシャレに飾ることができます。
用途室外機カバー
材質天然木(杉)
寸法(mm)棚飾り:800×18×50
内形寸法(mm)下段:800×320×700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×350×790
室外機を雨・風・雪から守りながら、スタイリッシュに目隠しします。
アルミ製で軽量であり設置が楽です。
天板上の棚にプランターを置いて花壇風にお使いいただけます。
材質アルミニウム
内形寸法(mm)室外機部:835×365×710
寸法(Φmm)アジャスター部:25
天板寸法(mm)1段目:900×380、棚部/2段目:860×242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1310
脚(mm)40×40
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。