万能ジャバラDENSAN(デンサン/ジェフコム)(11件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
万能スリーブDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)当日出荷
Φ80までの穴なら、これ1種類でOK。
サイズごとに在庫を持つ必要がありません。
10°までの勾配のついた穴なら、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。
今まで在庫スペースをとっていたスリーブも重ねて保管。持ち運びスペースも取りません。
対応径(Φmm)80以下長さ(mm)210角度(°)(対応勾配)0~10
シーリングプレートDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
取付け操作が容易。
AL-IKS-65と使用。
呼び65色アイボリー厚さ(mm)3内径(Φ)57外径(Φ)115(ツバ部)
自在スリーブDENSAN(デンサン/ジェフコム)(10件のレビュー)当日出荷
壁面にぴったりフィットするスリーブ。
勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。
切断加工が簡単。
サドルバンドDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
適応結束径Φ40-Φ60。
高耐候性。
ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付き。
セット内容サドルバンド:10本、ビス:10本色アイボリー
ライトロックベースDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)当日出荷
ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用)
コンクリートより軽量、運搬が容易。
ボルトナット付。
ボルトを外さなくともスタッキング可能。
配管キャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から4日以内出荷
移設運搬時の室外機バルブへの異物の流入を防止。
割れ式キャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
後付け可能な分割式キャップ。
AL-IKS-65と使用。
呼び65色アイボリー厚さ(mm)6内径(Φmm)57.6ツバ外径(Φmm)110
スリーブセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷から4日以内出荷
簡単なカットで長さ調節可能。
取付け操作が容易。
超肉薄タイプ。
穴塞ぎとしても使用可能。
セット内容ウォールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)色アイボリー
ドレンジョイントDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
ドレンホースの連結用。
ドレンホース用分岐ジョイント。
Φ14、Φ16共用。
各社ドレンホースに対応。
業務用エアコン洗浄用シートDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
天吊り・天カセ兼用エアコン洗浄シート。
取付け→洗浄→片付けがスピーディに可能。
エアコン室外機用カバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)3日以内出荷
ホコリ・雨・雪・直射日光からエアコン室外機を守る。
室外機のサイズに合わせて幅の調節が可能。
バンドで固定するだけで風などに飛ばされる心配がない。
夏は室外機を日差しからガードし、冷房をより効果的に。
冬は雪から室外機を守り、暖房を効率的に。
取り付けバンド2本付。
質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~800×350×80
エアコン室外機用カバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)11日以内出荷
ホコリ・雨・雪・直射日光からエアコン室外機を守るワイドタイプ(幅855~960mm)室外機のサイズに合わせて幅の調節が可能取り付けバンド2本付バンドで固定するだけで風などに飛ばされる心配がない夏は室外機を日差しからガードし、冷房をより効果的に 冬は雪から室外機を守り、暖房を効率的に
材質本体(カバー)・取付バー・ジョイント・バンド:ポリプロピレン、開脚ネジセット・バックル:ナイロン寸法(mm)960×350×82質量(kg)1.3
出口カバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
裏面がなく、後付け簡単。
配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
座屈防止材DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
配管整形時の内ベンダーとして最適、整形後抜き取りが簡単。
長さに応じ、自由にカット可能。
埋設配管の保護に最適。
ポリネジキャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
移設運搬時の配管への異物の流入を防止。
電動ドライバー使用可能。
プラスドライバー、マイナスドライバー、レンチ、各種コイン使用可能。
防虫ドレンキャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
ドレンホース用防虫キャップ。
ドレンホース内部への虫の進入によるつまり予防。
ドレンホース内への風の侵入を和らげ、室内への異音を軽減、マンションの高階層や沿岸部等風の強いところに最適。
取付け・設置が簡単。
各メーカー、各サイズに適合。
耐候性ドレンホースDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
耐候性ドレンホース。
特殊2重構造により耐久性向上。
防虫ドレンキャップ3個付属。
サンシャインウェザーメーター試験クリアー時間:4000時間。
室内出口カバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
室内据付時、室内機と左右の壁との隙間の配管カバーに最適。
室外機を天吊設置時の配管カバーとしても有効。
割れ式キャップミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
後付け可能な分割式キャップ。
AL-IKS-65と使用。
呼び65色アイボリー厚さ(mm)3.5内径(Φmm)57.5ツバ外径(Φmm)85
プラサンDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
プラスチック製タテ桟。
ピッチを気にせず、任意の位置にビス打ち可能。
桟に対し斜めにビス打ち可能。
色アイボリー適合寸法(mm)400~600最大荷重(kg)15
パテDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
エアコン配管用不乾性パテ。
ニューライトロックDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
ルームエアコン室外機取付け台(新冷媒タイプのエアコン用)
製品上面の全長を360mmにアップ。
製品側面を凹ませることで構造強度をアップ。
ポリプロピレン樹脂製のため軽量。
汚れにくく、きれい。取付け・設置が簡単。
耐薬品性・耐候性に優れている。
各メーカー新冷媒対応機種に対応。
60kgの荷重に対応。
ジョイントDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
エコダクト用継手
コーナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
立面90°曲がり、出隅入隅兼用。
エルボDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
平面90°曲がり。
エコダクトDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
地球環境保護のため、ダイオキシンを発生させる恐れのあるPVC(塩化ビニール)を使用していない「エアコン配管化粧カバー」
ウォールキャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
室内出口カバーの1部品。
『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります