エアコン部材 :「134a」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
R-407CはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる非共沸混合冷媒です。
圧力、能力、効率などの特性がR-22に極めて近い特長を持ち、主にルームエアコン、パッケージエアコン用の冷媒として使用されています。
非共沸混合冷媒であるため、組成変化を少なくするため、液相からの充填が必要です。
R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系の合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)、チラー用の冷媒として使用されています。
冷媒の種類R-407C
温度(℃)臨界:86.0
容積臨界:0.0019m3/kg
オゾン破壊系数0
臨界圧力4619kpa(abs)
臨界温度86.7℃
沸点(℃)-43.6
蒸発潜熱沸点:249(kJ/kg)
化学組成R-32/R-125/R-134a(23/25/52)(Wt%)
密度液(25℃):1134kg/m3/蒸気(25℃):42
熱伝導率(W/mk)0.084(25℃飽和液体)、0.015(25℃常圧蒸気)
飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.19
燃焼範囲(vol%,空気中)不燃
地球温暖化係数(GWP)1770
平均分子量86.2
面密度(kg/m3)527kg/m3
比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.54/蒸気(25℃、101、325kpa)0.829
1本(10kg)
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。