エアコン部材 :「エア 洗浄」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

BBKテクノロジーズエアコン洗浄セット
セット内容洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G) 質量(kg)14.5
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷

液性アルカリ性 使用方法スプレー洗浄してください。5~10倍に希釈して使用してください。水洗いを十分行い、洗浄廃液は中和処理してください。 タイプアルミフィン、フィルター洗浄剤
1箱(10kg)
9,698 税込10,668
翌々日出荷

エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
仕様プランジャー1個 寸法(mm)240×230×210 質量(kg)8.8 出力(W)200 電源(V)AC100 ホース長さ(m)(逆水ホース)10 最大吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.5 最大圧力(MPa)3.5
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

空調冷却水系のスライム、軟質スケールの洗浄除去。冷凍機を運転しながら洗浄できます。系内の保有水量に対して1~2%
タイプ中性 容量(kg)5
1缶(5kg)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

多量の油汚れを用意に落とせて、汚れの再付着を防止します。
用途アルミフィン、フィルターの強力洗浄 成分アルカリ性液体
1箱(10kg)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1缶(5kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

中和不要の洗浄剤です。弱アルカリ性で環境への影響が少ない。むせないので作業が楽。洗浄後は水洗いのみ。リンを含有しない。
1缶(10kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

10%に希釈して使用してください。
用途アルミフィン、フィルター外面洗浄後の中和剤
1缶(10kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

BBKテクノロジーズフィンブラシ
かためのプラスチックブラシでフィンの目詰まりをきれいに取ります。
トラスコ品番157-7305
1個
839 税込923
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様インチ当りのフィン数:黄(9、15)、青(11、13)、緑(6、7、12、14)、黄緑(16、17) トラスコ品番494-8459 セット内容黄(P-9)、青(P-11)、緑(P-12)、黄緑(P-17) 質量(g)30
1セット(4個)
4,298 税込4,728
欠品中

給水用防錆剤品質規格適合品です。少量の添加で赤水防止に効果を発揮します。液体薬品のため、取り扱いが簡単
用途給湯、給水系の赤水防止 質量(kg)10
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

BBKテクノロジーズ不凍液 クリブラインPG
用途冷却用間接冷媒、ソーラシステムのヒートポンプ熱媒凍結防止。床暖房用温水系の腐食防止、凍結防止。温水暖房系の腐食防止、凍結防止 仕様1/2・3/4 質量(kg)18
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

レジオネラ属菌に対して効果があります。スケール、腐食、スライムを一剤で防止します。
用途小型クーリングタワー用複合水処理剤 全長(mm)340 質量(kg)3 火口50、70、100、140、200
1箱(6個)
54,980 税込60,478
3日以内出荷

用途空調冷却水系のスケール、スライム、腐食防止および微生物障害の防止 質量(kg)3.8 交換目安約300時間使用毎冷媒水分、溶剤等を吸収し、オイルが劣化した場合
1セット(10個)
97,980 税込107,778
3日以内出荷

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります