絞り込み
ブランド
  • オーケー器材
  • モノタロウ(9)
  • イチネンTASCO(239)
  • 因幡電工(194)
  • エスコ(134)
  • Panasonic(パナソニック)(130)
  • BBKテクノロジーズ(50)
  • カナフジ電工(46)
  • アサダ(36)
  • オーム電機(33)
  • 橋本クロス(29)
  • メック(27)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
  • JAPPY(26)
  • I-VALUE(25)
  • TRUSCO(20)
  • バクマ工業(17)
  • 横浜油脂工業(Linda)(15)
  • BASEMAN(12)
  • 桃陽電線(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンパイプ用逆止弁 オーケー器材ドレンパイプ用逆止弁オーケー器材
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。
(ケーシング)透明、(弁)アイボリー材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
断熱ドレンクリア継手 90°エルボ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 90°エルボオーケー器材
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
断熱ドレンクリア継手 ソケット オーケー器材断熱ドレンクリア継手 ソケットオーケー器材
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタオーケー器材
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
10t被覆銅 管 直管(ロー付用) オーケー器材10t被覆銅 管 直管(ロー付用)オーケー器材(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
新冷媒対応。
長さ(m)4対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
ドレンパイプ90°エルボ オーケー器材ドレンパイプ90°エルボオーケー器材
64税込70
1個
当日出荷から7日以内出荷
アイボリー材質PVC
断熱ドレンクリア継手 ドレンポンプ用アダプタ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 ドレンポンプ用アダプタオーケー器材
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
断熱ドレンクリア継手 チーズ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 チーズオーケー器材
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用) オーケー器材20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用)オーケー器材
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
新冷媒対応。 通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
長さ(m)4適合(質別)1/2H種別3最高使用圧力(MPa)4.8保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
10t被覆銅管 シングルコイル【国交省仕様】 オーケー器材10t被覆銅管 シングルコイル【国交省仕様】オーケー器材
22,980税込25,278
1巻(20m)
翌々日出荷
適合国土交通省標準仕様書適合(液管)種別銅管:第3種長さ(m)20最高使用圧力(MPa)4.8保温材厚(mm)10
ドレンホース用逆止弁 オーケー器材ドレンホース用逆止弁オーケー器材
889税込978
1個
欠品中
材質溶融亜鉛メッキ寸法(mm)【エアコン固定寸法】W=328~877、D=215~410質量(kg)23取付絶縁・防振ゴム、段差対応、防振フレーム取付可積載荷重(kg)最大200寸法A(mm)845~895グリーン購入法適合対応勾配0~6°(水平~1.1/10)
10t被覆銅管 ペアコイル【2種】 オーケー器材10t被覆銅管 ペアコイル【2種】オーケー器材
119,800税込131,780
1巻(20m)
翌々日出荷
保温材厚(mm)10
20t被覆銅 管 直管(ロー付用) オーケー器材20t被覆銅 管 直管(ロー付用)オーケー器材
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。新冷媒対応。
長さ(m)4適合(質別)1/2H保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材